Menu

Párazáró ragasztó Vapourseal, 1K

Soudal -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Plaszto-elasztikus tömítő ragasztó, párazáró ragasztó párazárók tartós ragasztására, valamint falazat és építőanyagok vízszigetelő lemezeivel történő páraáteresztő csatlakozások tartós ragasztására.
Alkalmazási terület
  • ablakkeret
  • párazárók
  • légmentes tömítések
  • falazat, építőanyagok

Előnyök/Kivitel
  • UV-álló
  • nagyon jó tapadás különböző anyaghoz
  • tartósan rugalmas
  • nagyon jó feldolgozhatóság

Alkalmazások/Megjegyzések
  • kikeményedés vízleadással
  • feldolgozás kézi vagy sűrített levegős adagolópisztollyal
  • a termék megfelel a DGNB/ÖBNI szerinti 2-es minőségi osztálynak

Műszaki adatok
  • hőállóság
–40 °C – +100 °C 
  • feldolgozási hőmérséklet
+5 °C – +50 °C

Anyag
  • akrilát, paszta állagú

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák