Menu

Ablak-fóliaragasztó Illbruck Öko SP025 1K

Illbruck -tól   |   Bővebben: Tömítőanyagok, ragasztók

Nyomtatás
Permetezhető ragasztó és hézagtömítő anyag ablakfóliák ragasztására.
Alkalmazási terület
  • egyenetlenségek megszüntetése a ragasztási felületeken
  • tömítő munkák a csatlakozó elemekhez
  • különböző szerelési ragasztások

Előnyök/Kivitel
  • univerzálisan alkalmazható
  • jó kötés
  • öregedésálló
  • oldószer, izocianát és szilikon mentes

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a felületet használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani

Műszaki adatok
  • hőállóság
-30 – +90 °C
  • feldolgozási hőmérséklet
+5 – +45 °C
  • bőrösödés (+23 °C)
25 perc
  • szakadási nyúlás
380 %

Anyag
  • hibridpolimer bázis

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

baubookEMICODE® EC1PLUS


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák