Menu

Asztali ragasztószalag adagoló, Tesa 6012

Tesa -tól   |   Bővebben: Ragasztószalag tartozék

Nyomtatás
Robusztus csomagolószalag-adagoló a ragasztószalagok rugalmas feldolgozásához 50 mm-es tekercsszélességig. Opcionálisan 2 hengerrel használható.
Előnyök/Kivitel
  • extra széles adagoló él, megakadályozza, hogy a ragasztószalag végei összeragadjanak (2 tekercs használata esetén)
  • rejtett kés (sérülésvédelem)

Alkalmazások/Megjegyzések
  • alkalmas 25 és 50 mm szélességű ragasztószalag tekercsekhez

Műszaki adatok
  • max. tekercsátmérő
145 mm
  • max. tekercsszélesség
1x50 mm / 2x25 mm
  • méretek (h x sz x m)
190 x 75 x 120 mm
  • súly
610 g

Anyag
  • narancssárga, fém ház

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.