Hibrid ragasztó statikus keverővel a rendkívül gyors javításokhoz és univerzális kötéshez. Gél állagú, nem megereszkedő formula a precíz felvitelhez, akár függőleges felületeken is. Kiváló tapadás fémekhez, műanyagokhoz, kompozitokhoz és elasztomerekhez. Ideális gyors, azonnali é...
Hibrid ragasztó statikus keverővel fémek, műanyagok és elasztomerekre történő nagyon gyors, univerzális kötéshez. A tixotróp formula precíz felvitelt, jó törési ellenállást és gyors kötést tesz lehetővé szobahőmérsékleten, ideális magas hőmérsékleti és páratartalmú alkalmazásokho...
Univerzális, nagy viszkozitású akril ragasztó, gyors és megbízható kötéssel, aktivátorral használva. Számos anyaghoz alkalmas, nagy szilárdságot, jó résáthidaló képességet és robusztus ellenállást biztosít a hőmérséklettel, páratartalommal és különféle közegekkel szemben. Ideális...
Ütésálló, nagy szilárdságú akril ragasztó szilán tapadásfokozóval, amely aktivátorral együtt anaerob módon köt meg, így különösen nagy kötési szilárdságot biztosít üvegen, fémen és egyéb anyagokon. Ideális szerkezeti ragasztási alkalmazásokhoz, például bútorokhoz, ajtókhoz, tartá...
Univerzális akril ragasztó és aktivátor készlet gyors, nagy szilárdságú kötéshez számos anyagon. A nagy viszkozitású ragasztó az aktivátorral együtt nagyon gyorsan kikeményedik, megbízhatóan áthidalja a réseket, és robusztus ellenállást biztosít a hőmérséklettel, páratartalommal
Átlátszó, gyorsan kötő epoxi ragasztó univerzális rögzítési alkalmazásokhoz. Nagy szilárdságú, gyakorlatilag láthatatlan kötéseket képez, és jól alkalmazható durva vagy egyenetlen felületeken. Ideális üveghez, dekor-panelekhez és vitrinekhez.
Magas hőmérsékletnek ellenálló epoxi ragasztó alacsony viszkozitással, nagyon jó vegyszerállósággal, valamint nagy ütés- és hőmérséklet-ingadozás állósággal. Univerzálisan alkalmazható szerkezeti ragasztáshoz és javításokhoz, különösen alkalmas fém, kerámia és számos műanyag raga...
Ütésálló, hőre keményedő epoxi ragasztó nagy nyíró- és hámlasztószilárdsággal, nagyon jó hőállósággal és kiváló réstöltő képességgel. Nagy teljesítményű szerkezeti ragasztáshoz, ideális fémszerkezetekhez, üvegszálerősítésű műanyaghoz, szénszálerősítésű műanyaghoz és járműgyártásh...
Oldószermentes PU szerkezeti ragasztó, amely kemény-rugalmas állapotba köt, és nincs térfogatváltozása. Ideális szendvicspanelek és nagy felületű kompozit elemek gyártásához és szereléséhez az autóiparban, a konténergyártásban és az építőiparban. Alkalmas előkezelt fémekhez, műan...
Oldószermentes, merev poliuretán szerkezeti ragasztó hosszú kötési idővel, nagy szilárdsággal és kiváló résáthidaló tulajdonságokkal. Ideális szendvicspanelek és nagy felületű kompozit elemek gyártásához és szereléséhez az autóiparban, a konténergyártásban, az építőiparban és a h...
Paszta állagú, oldószermentes poliuretán szerkezeti ragasztó nagy szilárdsággal és kiváló résáthidaló tulajdonságokkal. Ideális szendvicspanelek és nagy felületű kompozit elemek gyártásához és szereléséhez az autóiparban, a konténergyártásban, az építőiparban és a hajógyártásban....