Menu

Epoxigyanta szerkezeti ragasztó, 2K, EA 9492

Loctite -tól   |   Bővebben: Ragasztó anyagok

Nyomtatás
Univerzális szerkezeti ragasztó merev kötésekhez nagy felületeken, ahol idő szükséges az alkatrészek beállításához az összeillesztés után, különösen alkalmas nagy teljesítményű alkalmazásokhoz.
Alkalmazási terület
  • fém
  • kerámia
  • fa
  • üveg
  • duroplast - hőre keményedő műanyag

Előnyök/Kivitel
  • kiváló ütésállóság
  • vegyszer- és oldószerálló
  • elektromosan szigetelő

Alkalmazások/Megjegyzések
  • keverési arány 2:1
  • nem alkalmas tiszta oxigén- vagy oxigénben dúsított rendszerekhez
  • nem alkalmas klór vagy erős oxidáló közegek tömítőanyagaként

Műszaki adatok
  • feldolgozható:
15 perc
  • kézszilárdság:
75 perc
  • hőállóság:
-55 °C – +180 °C

Anyag
  • epoxigyanta kémiai bázis

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák