Beko | Tömítőanyagok, ragasztók
A flexibilis és nagyon jól simítható, jó kezdeti tapadású POP (polioxipropilén) ragasztó 20 perc elteltével is korrigálható. Majdnem minden aljazatra megfelelő, még az élelmiszerágazatban is.
Beko | Tömítőanyagok, ragasztók
Flexibilis, magas Shore keménységű kevert polimer, amely széles tapadási spektrumának köszönhetően szabványos kartusprésekkel univerzális használható beltérben, egyesíti a tömítést és a ragasztást.
Poliakrilát bázisú, egykomponensű, rendkívül hőálló (+1500 °C-ig ) speciális tömítőanyag, amelyet széles tapadási spektrumának köszönhetően magas hőmérsékletű területeken, mint pl. kazánok fugatömítéseiként, építőelemek közötti tűzálló tömítésként stb. használnak.
A Haberkorn csoport felelősséget vállal a környezetvédelem területén. Kínálatunk összeállításánál nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és követjük a speciális igényeket, valamint az innovatív fejlesztéseket. Termékeink között megtalálhatók a biológiailag lebomló és fenntartható megoldások is. Egyre több környezetbarát terméket forgalmazunk, illetve olyan karbantartási cikkeket, melyekben nincsenek az egészségre káros összetevők.
A H-Plus termékeket vezető gyártókkal közösen alakítottuk ki. Ezek rövid időn belül elérhető, első osztályú és jó ár-érték arányú termékek, melyek a legmagasabb igényeket is kielégítik bármilyen ipari környezetben. H-Plus technikai spraykínálatunk több mint 40 féle terméket foglal magába, melyek az iparban és a járműiparban, a tisztítás, ápolás, szerelés és karosszéria munkálatok területén használhatóak.
A H-Plus termékskálában megtalálható a hőálló szilikon ragasztó, csavarrögzítő és a hegesztési segédanyagok is.
A H-Plus féktisztító acetonmentes változatban és többféle kiszerelésben is elérhető. Univerzálisan alkalmazható tisztítószer, mely alaposan és kíméletesen távolítja el a makacs szennyeződéseket. Speciális oldóanyaggal zsírtalanít és gyorsan szárad.
A Citron H-Plus univerzális, citrusillatú hidegtisztító spray egy új generációs, környezetbarát termékcsalád tagja, mely csak természetes alapanyagokat tartalmaz, hajtógáz nélküli, pH-semleges és nem korrozív. Az olaj és a zsírszennyeződéseken túl eltávolítja az olajkokszot, viaszt, gyantát és bitument.
Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.