Tömítő lemezek

Termékek szűrése itt Tömítő lemezek
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4300 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Tömítő lemezek

Univerzális magasnyomású tömítőlemez széles felhasználási spektrummal és jó nyomásállósággal.

Akció
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4400 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Tömítő lemezek

Univerzális nagynyomású tömítőlemez a vegyipar, az élelmiszer-feldolgozás és az ivóvízellátás területeihez.

Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4500 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Tömítő lemezek

Speciális nagy teljesítményű tömítőlemez szénszálakból, magas hőmérsékletnek ellenálló adalékokkal, amely különösen ellenáll a lúgoknak és a gőznek.

Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4430 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Tömítő lemezek

Speciális nagynyomású tömítőlemez a legnagyobb nyomásstabilitással magas hőmérsékleten nagy ellenálló képességgel a forró víz és gőz ellen.

Tömítőlemez KLINGERSIL® C-8200 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Tömítő lemezek

Speciális magasnyomású tömítés savas alkalmazásokhoz. Különösen alkalmas sósavhoz, kénsavhoz és a legtöbb szerves savhoz.

Tömítőlemez novapress® 850 novaform® 2300 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® 850 novaform® 2300

Frenzelit | Tömítő lemezek

Egyedülálló, körkörös tömítés, amely egyesíti a szálas és elasztomer tömítések előnyeit. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol sem a gumitömítések, sem a klasszikus szálas tömítések nem ideálisak. Alapfelszereltségként a Gasket Code technológiát is tartalmazza az anyag egyértelmű azon...

Tömítőlemez novapress® UNIVERSAL | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Tömítő lemezek

Megbízható, teljeskörű tömítés gáz és folyékony közegekhez is. Alkalmas széleskörű felhasználásra magasabb műszaki követelmények mellett, a hőmérsékleti határ tartományáig.

Tömítőlemez novapress® BASIC | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® BASIC

Frenzelit | Tömítő lemezek

Kiváló minőségű standard tömítés gáznemű és folyékony közegekhez. Alkalmas széleskörű felhasználásra közepes nyomás- és hőmérséklet-tartományban.

Tömítőlemez novapress® 260 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® 260

Frenzelit | Tömítő lemezek

Kiváló minőségű standard tömítés alacsony és közepes nyomású és hőmérsékletű terhelésekhez, valamint nem kritikus közegekhez. Folyékony közegekhez, hidraulika-, hűtő- és motorolajokhoz, valamint üzemanyagokhoz ajánlott.

Tömítőlemez novapress® 880 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® 880

Frenzelit | Tömítő lemezek

Tömítőlemez ideális egyenetlen karimákhoz, első osztályú tömítési tulajdonságokkal rendelkezik, a DIN EN 13555 szerint. Alapfelszereltségként a Gasket Code technológiát is tartalmazza az anyag egyértelmű azonosítása és nyomon követhetősége érdekében.

Tömítőlemez novapress® MULTI II | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® MULTI II

Frenzelit | Tömítő lemezek

Optimalizált gőz tömítőlemez, elasztomer kötésű kiváló minőségű aramidszálas anyagból, speciális funkciós töltőanyaggal és grafittal, amely ideális a lapos tömítéshez.

Kiárusításban
Tömítőlemez VICTOR REINZ AFM 30 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez VICTOR REINZ AFM 30

Tömítő lemezek

Az AFM 30 rugalmasan alkalmazható, kiváló mechanikai és termikus stabilitással rendelkezik, amit a nyomással szembeni nagy ellenállása is igazol. Ideálisan használható gázok és folyadékok elleni tömítésre.

Tömítőlemez novaphit® SSTC XP-technológia | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novaphit® SSTC XP-technológia

Frenzelit | Tömítő lemezek

Grafit tömítőanyag saválló nemesacélból készült betéttel rendkívül magas nyomáson és hőmérsékleten történő igénybevételre. Ez a minőség kiváló közegállósággal és jelentős biztonsági tartalékokkal tűnik ki váltakozó terhelés esetén is.

Tömítőlemez novaphit® SSTC | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novaphit® SSTC

Frenzelit | Tömítő lemezek

Grafit tömítőanyag saválló nemesacélból készült betéttel rendkívül magas nyomáson és hőmérsékleten történő igénybevételre.

Tömítőlemez grafit tűnyárssal | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez grafit tűnyárssal

Tömítő lemezek

Számos területen használható termék, kiválóan alkalmas tömítésre, nagyon magas és alacsony hőmérsékletek esetén.

Tömítőlemez novatec® PREMIUM XP | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Tömítő lemezek

Szálerősítésű grafit tömítőlemez rendkívül magas grafittartalom nagyobb hőállóságot és jobb vegyszerállóságot biztosít, mint a klasszikus száltömítések.

Grafitlemez SIGRAFLEX® nagynyomású | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Grafitlemez SIGRAFLEX® nagynyomású

SGL Group | Tömítő lemezek

Nagy szilárdságú, univerzális grafit tömítőlemez, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik a nagy tisztaságú grafitfólia és a rozsdamentes acél fóliák ragasztó nélkül összeragasztott rétegeinek köszönhetően. Alkalmas nehéz és nagy mechanikai terhelésű tömítőcsatlakozá...

Grafitlemez SIGRAFLEX® UNIVERSAL | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Grafitlemez SIGRAFLEX® UNIVERSAL

SGL Group | Tömítő lemezek

A SIGRAFLEX® UNIVERSAL-t főként a DIN EN1514, DIN 2690 és ANSI szerinti lapos karimák lapos tömítésének anyagaként használják.

Grafitlemez SIGRAFLEX® STANDARD | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Grafitlemez SIGRAFLEX® STANDARD

SGL Group | Tömítő lemezek

Erősítetlen, homogén tömítőlemez rugalmas grafitfóliából. Alkalmas azonnali javításokhoz, bonyolult formákhoz és erősen korrozív közegekhez.

Tömítőlemez PTFE Tealon TF1510 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez PTFE Tealon TF1510

Teadit | Tömítő lemezek

Tömítőlemez strukturált PTFE-ből, mikroszkopikus üvegszemcsékkel töltve, amelyre a hagyományos PTFE tömítőlemezekkel szemben csökkentett kúszási viselkedés jellemző.

1-20 / 28
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás