Habosított gumilemez, CR minőség

Bővebben: Zártcellás habosított gumitermékek

Nyomtatás
Zárt mikrocellás, neoprén bázisú habosított gumilemez.
Alkalmazási terület
  • Mélyépítés
  • Jármű- és gépipar
  • Gipszkarton és belsőépítészet

Előnyök/Kivitel
  • kiváló öregedési ellenállás
  • jó kémiai ellenálló képesség
  • hőálló

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–40 – +100 °C, rövid ideig +115 °C
  • keménység ASTM D 2240
40 ±10 Shore
  • sűrűség ISO 845
130 ±20 kg/m³
  • nyomószilárdság ASTM D 1056-07
    (25%-nál)
40 kPa
  • kompressziós készlet ASTM D 1056-07
    (22 óra/23 °C)
14%
  • szakadási nyúlás ISO 1798
165%
  • szakítószilárdság ISO 1798
478 kPa
  • szakítószilárdság ISO 34-1 (Ba)
1,7 kN/m
  • vákuumos vízfelvétel ASTM D 1056-07
3%
  • ózonállóság ISO 1431-1
    (20% nyúlás / 40 ° C)
>168 óra
  • tűzzel szembeni viselkedés
UL94 HBF (>3 mm)

Anyag
  • CR zárt cellás habosított gumi

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás