Tömítőszalag ASTORkera CR 25811-03

Astorplast termékek   |   Bővebben: Tömítőszalagok

Nyomtatás
Egy oldalon öntapadós, azbesztmentes, magas hőmérsékleten használható kerámiaszálas szalag magas bioperzisztenciával, amely teljesíti a megnövekedett biztonsági és tűzvédelmi követelményeket.
Alkalmazási terület
  • szellőzőberendezések
  • csillapítóelemek
  • szaniterek
  • építkezés

Előnyök/Kivitel
  • rendkívül hőálló
  • magas biológiai oldhatóság
  • megfelel a megnövekedett biztonsági és tűzvédelmi követelményeknek
  • öregedésálló

Alkalmazások/Megjegyzések
  • tűzvédelmi osztály EN 13501-1: A2-S1-d0 megfelel a DIN 4102-1 szabványnak, nem gyúlékony, a gyúlékony anyagok arányával

Műszaki adatok
  • hőállóság ragasztó
–40 — +900 °C
  • hőállóság szalag
–40 — +900 °C, rövid ideig 1200 °C
  • fajsúly
200 kg/m³

Anyag
  • ragasztó akril diszperzió, oldószermentes, polár közbenső hordozóval
  • a fedél szilikonozott 70 µm LDPE fóliából készült

Letöltések