Menu

Tömszelence tömítés 2007

Teadit -tól   |   Bővebben: Tömítő zsinórok

Nyomtatás
Átlósan szövött, tiszta, szinterezetlen és expandált PTFE-fonálból inkorporált grafittal.
Alkalmazási terület
  • szivattyúkhoz, keverőművekhez és szelepekhez
  • magas csúszósebességhez
  • magas hőmérséklethez
  • agresszív kémiai anyagokhoz

Előnyök/Kivitel
  • széles felhasználási lehetőség
  • megakadályozza a tengelyek károsodását
  • alacsony súrlódási együttható
  • magas hővezető képesség
  • magas kémiai ellenállóképesség

Alkalmazások/Megjegyzések
  • WRAS jóváhagyás
  • nem alkalmas erősen oxidatív közegekhez, mint óleum, füstölgő salétromsav, királyvízhez
  • nem alkalmas gáz halmazállapotú fluorhoz, festékekhez és lakkokhoz, oxigénhez

Műszaki adatok
  • hőmérséklet 
-200 – +280 °C
  • sűrűség
1,7 g/cm³
  • nyomás - forgó
35 bar 
  • nyomás - statikus
200 bar 

Anyag
  • tiszta, szinterezetlen és expandált PTFE szál beledolgozott grafitszállal és hőmérsékletálló szilikonolajjal kezelve

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák