Menu

Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4400

Klinger -tól   |   Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
A vegyipar, élelmiszer-feldolgozás, és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.
Előnyök/Kivitel
  • rendkívül magas teljesítmény
  • ellenáll olajoknak, víznek, gőznek, gázoknak, sóoldatoknak, üzemanyagoknak, alkoholoknak, organikus és anorganikus savaknak, szénhidrogéneknek, kenőanyagoknak és hűtőanyagoknak

Alkalmazások/Megjegyzések
  • engedélyek 
BAM, DIN-DVGW, DIN-DVGW VP 401, DIN-DVGW W 270, Elastomerleitlinie, ÖVGW, Germanischer Lloyd, TA-Luft, Fire-Safe DIN EN ISO 10497 szerint
  • vastagságtűrés
DIN 28091-1

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
-100 – 180 °C
  • visszarugózás ASTM F 36 J
55%
  • összenyomhatóság ASTM F 36 J
11%
  • nyomószilárdság DIN 52913
    (50 MPa, 16 óra/300 °C)
25 MPa
  • szivárgásmentesség DIN 28090-2
0,02 mg/(s × m)
  • sűrűség
1,6 g/cm³
  • hővezető
0,42 W/(m × K)
  • vastagság (s)
2 mm

Anyag
  • aramid szálak, NBR kötőanyaggal

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák