Tőmítések temperöntvény csatlakozásokhoz
Termékek szűrése itt Tőmítések temperöntvény csatlakozásokhoz Klinger (2) 150 °C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 180 °C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –100 °C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –50 °C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> KLINGERSIL® C-4400 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> KLINGERSIL® C-4300 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 17 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 21 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 27 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 42 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 46 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 75 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 88 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 27 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 30 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 34 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 44 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 55 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 62 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 78 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 97 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DVGW <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DVGW W 270 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> elasztomer irányelv <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Germán Lloyd <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Visszaállítás
Kategóriák
Termékek szűrése
Csak egy pillanat. Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4300-ból
Klinger
| Lapos tömítések
Univerzális magasnyomású tömítés széles felhasználási spektrummal és jó nyomásstabilitással.
Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4400
Klinger
| Lapos tömítések
A vegyipar, élelmiszer-feldolgozás, és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.