Menu

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4400

Klinger -tól   |   Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
A vegyipar, élelmiszeripar és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.
Előnyök/Kivitel
  • ellenáll olajoknak, víznek, gőznek, gázoknak, sóoldatoknak, üzemanyagoknak, alkoholoknak, organikus és anorganikus savaknak, szénhidrogéneknek, kenőanyagoknak és hűtőközegeknek
  • kiemelkedően magas teljesítményszint

Alkalmazások/Megjegyzések
  • vastagsági tűrés DIN 28091-1

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
-100 – 180 °C
  • visszarugózás ASTM F 36 J
55%
  • összenyomhatóság ASTM F 36 J
11%
  • nyomószilárdság DIN 52913
    (50 MPa, 16 óra / 300 ° C)
25 MPa
  • szivárgásmentesség DIN 28090-2
0,02 mg/(s × m)
  • sűrűség
1,6 g/cm³
  • hővezető
0,42 W/(Um × K)
  • vastagság (s)
2 mm

Anyag
  • aramid szálak, NBR kötőanyaggal

Specifikáció
  • BAM ellenőrzött
  • DNV GL
  • DVGW
  • DVGW VP 401
  • DVGW W 270
  • Elasztomer irányelv
  • Fire-Safe DIN EN ISO 10497 szerint
  • ÖVGW
  • TA Luft

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák