Menu

Karimatömítés EN 1514-1 Novaphit® SSTC XP

Frenzelit -tól   |   Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
A rendkívül magas nyomás- és hőterheléshez ez a minőség kiváló közegellenállósággal és magas biztonsági tartalékokkal rendelkezik, váltakozó terhelés esetén is. Az XP-technológia (Extendend Performance) szervetlen,  hőstabil és megbízható tapadásgátló hatást jelent, a teljes használati hőmérséklet tartományban.
Alkalmazási terület
  • 200 °C feletti nyomás- és hőmérsékleti igénybevétel esetén

Előnyök/Kivitel
  • idő- és pénzmegtakarítás fenntartás esetén a gyors, maradványmentes tömítéscserének köszönhetően
  • nagyobb fokú berendezésbiztonság és kevesebb meghibásodás, mivel a tömítőfelületeket nem kell mechanikusan tisztítani, és így nem sérülnek.
  • fokozott oxidációállóság
  • hosszú ideig változatlan tömítési tulajdonságok
  • tartósan alacsony szivárgás
  • kitűnő oxidációs és gyújtásveszteségi értékek
  • átfedésmentes geometria

Alkalmazások/Megjegyzések
  • vastagságtűrés DIN 28091-1

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–200 – +550 °C
  • visszarugózás ASTM F 36 J
15%
  • összenyomhatóság ASTM F 36 J
37%
  • nyomásállóság DIN 52913 (300 ° C)
≥45 N/mm²
  • fajlagos szivárgási arány DIN 3535-6
0,07 mg/(m × s)
  • sűrűség DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • vastagság (s)
2 mm

Anyag
  • acélháló betét
  • a grafit tisztasági foka 99%
  • grafit tömítőanyag saválló nemesacélból készült betéttel (1.4404, AISI 316 L)

Specifikáció
  • BAM ellenőrzött
  • DNV GL
  • DVGW
  • Fire-Safe DIN EN ISO 10497 szerint

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

H2-approved


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák