Menu

Karimatömítés, EN 1514-1 grafittömítés tűnyárs betéttel

Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
Univerzálisan használható szabványos karimatömítés grafitból, tűnyárssal.
Alkalmazási terület
  • ideális választás nagy hőmérséklet-ingadozások esetén

Előnyök/Kivitel
  • kémiailag majdnem minden közegnek ellenáll
  • magas hővezető képességgel rendelkezik
  • korlátlan ideig tárolható
  • nem kell tapadásmentes bevonat

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–240 — +450 °C
  • összenyomhatóság
43,10 %
  • sűrűség
1,02 g/cm³
  • klorid tartalom
20 ppm
  • vastagág (s)
2 mm

Anyag
  • tiszta, expandált grafitból, 0,1 mm vastag SS316 minőségű tűnyárs betéttel

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák