Menu

Karimatömítés EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit -tól   |   Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
Grafit tömítőanyag saválló nemesacél betéttel (1.4404, AISI 316 L), rendkívül magas nyomásra és hőmérsékletre ajánlott.
Előnyök/Kivitel
  • ez a minőség kiváló közegállósággal és jelentős biztonsági tartalékokkal tűnik ki váltakozó terhelés esetén is
  • kitűnő oxidációs és gyújtásveszteségi értékek
  • átfedésmentes geometria

Alkalmazások/Megjegyzések
  • vastagságtűrés 28091-1

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–200 – +550 °C
  • visszarugózás ASTM F 36 J
15%
  • összenyomhatóság ASTM F 36 J
37%
  • nyomásállóság DIN 52913 (300 ° C)
≥45 N/mm²
  • fajlagos szivárgási arány DIN 3535-6
0,07 mg/(m × s)
  • sűrűség DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • vastagság (s)
2 mm

Anyag
  • acélháló betét
  • grafit tisztasági foka 99%

Specifikáció
  • BAM ellenőrzött
  • DNV GL
  • DVGW
  • Fire-Safe DIN EN ISO 10497 szerint

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

H2-approved


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák