Menu

Karimatömítés, magas nyomásra EN 1514-1 SIGRAFLEX®

SGL Group -tól   |   Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
A SIGRAFLEX® HD karimatömítés különösen alkalmas nagy teljesítményű tömítőcsatlakozásokhoz, magas üzemi nyomásra 250 bar-ig, és magas felületi nyomásra 300 N/mm-ig.
Alkalmazási terület
  • magas nyomásnak és mechanikusan nagy terhelésnek kitett csatlakozásokhoz
  • csővezetékek és tartályok karimáihoz
  • korrozív közegekhez
  • betekintő ablakok, szivattyúk, szerelvények

Előnyök/Kivitel
  • kibocsátáscsökkentés a nagy tömítettség révén
  • nagyon magas megengedett felületi nyomás
  • nagyon jó oxidációval szembeni ellenállás 
  • jó kémiai ellenálló képesség
  • öregedésálló
  • karcálló
  • egészségre ártalmatlan

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
-250 – 550 °C
  • visszarugózás ASTM F 36 J
15%
  • összenyomhatóság ASTM F 36 J
35%
  • nyomószilárdság DIN 52913
    (50 N/mm², 16 óra/300°C)
≥48 N/mm²
  • sűrűség
1,1 g/cm³
  • vastagság (s)
2 mm

Anyag
  • többrétegű, nagy szilárdságú grafit tömítés természetes grafitból
  • impregnált grafitfólia nukleáris minőségben
  • ragasztómentes kötés rozsdamentes acél fóliákkal

Specifikáció
  • BAM ellenőrzött
  • DVGW
  • Fire-Safe API 607 szerint
  • Fire-Safe BS 6755-2 szerint
  • HORT
  • Kifújásbiztonság HOBT az ASTM WK26064 szerint
  • LFGB
  • Rendelet (EG) Nr. 1935/2004
  • TA Luft
  • TÜV Rheinland, élelmiszerjogi értékelés
  • TRD 401
  • US Coastguard

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák