Menu

Usit gyűrű, NBR, 70 Shore A, USS

Bővebben: Lapos tömítések

Nyomtatás
Önközpontosító tömítőgyűrűk vulkanizált elasztomer tömítőrésszel és további központosítás a csavaros csatlakozások és a peremes tömítések statikus tömítéséhez.
Alkalmazási terület
  • hidraulika
  • gépgyártás

Előnyök/Kivitel
  • biztonságos tömítés
  • vízálló max. + 80 °C-ig
  • rögzítés belső központosítással
  • jó kémiai ellenálló képesség ásványi olajok és zsírok ellen

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–30 – +100 °C
  • keménység
70 Shore A
  • nyomás
≤25 MPa (bar)

Anyag
  • NBR 70

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák