Lapos tömítések

Termékek szűrése itt Lapos tömítések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C4300 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C4300

Klinger | Lapos tömítések

Univerzális tömítés széles felhasználási spektrummal, nagy üzemi nyomásra.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4400 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Lapos tömítések

A vegyipar, élelmiszeripar és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4430, 2 mm vastag | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4430, 2 mm vastag

Klinger | Lapos tömítések

Speciális magasnyomású tömítés rendkívül magas nyomásstabilitással, forró vízzel és gőzzel szemben rendkívül ellenálló.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4500 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Lapos tömítések

Speciális magasnyomású tömítés karbonszálból magas hőmérsékletnek ellenálló adalékokkal, különösen lúg- és gőzálló.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-8200 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Lapos tömítések

Speciális magasnyomású tömítés savas alkalmazásokhoz. Különösen jól használható sósavhoz, kénsavhoz, és a legtöbb szerves savhoz.

Karimatömítés EN 1514-1 novaphit® SSTC | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Lapos tömítések

Grafit tömítőanyag saválló nemesacél betéttel (1.4404, AISI 316 L), rendkívül magas nyomásra és hőmérsékletre ajánlott.

Karimatömítés EN 1514-1 Novaphit® SSTC XP | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 Novaphit® SSTC XP

Frenzelit | Lapos tömítések

A rendkívül magas nyomás- és hőterheléshez ez a minőség kiváló közegellenállósággal és magas biztonsági tartalékokkal rendelkezik, váltakozó terhelés esetén is. Az XP-technológia (Extendend Performance) szervetlen,  hőstabil és megbízható tapadásgátló hatást jelent, a teljes hasz...

Karimatömítés EN 1514-1 novaphit® SSTC TA-L XP | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 novaphit® SSTC TA-L XP

Frenzelit | Lapos tömítések

Grafit tömítőanyag saválló rozsdamentes acélból (1.4404, AISI 316 L) készült betéttel és további belső impregnálással extrém nyomás- és hőmérsékleti igénybevételhez. A tömítés könnyedén megfelel a TA-L tömörségi kritériumoknak. XP technológiával a fokozott oxidációs ellenállás és...

Karimatömítés EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Lapos tömítések

A novatec® PREMIUM XP az új, nagyobb teljesítményű, új generációs termék, a "TA-levegő" előírásainak megfelelő tömítőanyag, általános és vegyipari alkalmazásra.

Karimatömítés, magas nyomásra EN 1514-1 SIGRAFLEX® | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés, magas nyomásra EN 1514-1 SIGRAFLEX®

SGL Group | Lapos tömítések

A SIGRAFLEX® HD karimatömítés különösen alkalmas nagy teljesítményű tömítőcsatlakozásokhoz, magas üzemi nyomásra 250 bar-ig, és magas felületi nyomásra 300 N/mm-ig.

Karimatömítés, EN 1514-1 grafittömítés tűnyárs betéttel | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés, EN 1514-1 grafittömítés tűnyárs betéttel

Lapos tömítések

Univerzálisan használható szabványos karimatömítés grafitból, tűnyárssal.

Karimatömítés, EN 1514-1 szűz PTFE | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés, EN 1514-1 szűz PTFE

Lapos tömítések

A PTFE karimatömítéseket két lapos, tömítendő felület statikus tömítésére használják.

Vörösréz tömítőgyűrű, DIN 7603A | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Vörösréz tömítőgyűrű, DIN 7603A

Lapos tömítések

A DIN 7603-nak megfelelő tömítőgyűrűket speciálisan axiális statikus alkalmazásokhoz tervezték. Megakadályozza a közegek szivárgását, valamint a por, kosz, és folyadékok bejutását.

Alumínium tömítőgyűrű DIN 7603A | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Alumínium tömítőgyűrű DIN 7603A

Lapos tömítések

Alumíniumból (Al99.5 az EN AW-1050A szabvány szerint) készült tömítőgyűrű, amelyet kifejezetten axiális statikus alkalmazásokhoz terveztek, és amely megakadályozza a közeg szivárgását, valamint a por, szennyeződés és folyadékok behatolását.

Usit gyűrű, NBR, 70 Shore A, US | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Usit gyűrű, NBR, 70 Shore A, US

Lapos tömítések

Az Usit-gyűrűk lapos tömítőgyűrűk vulkanizált elasztomer tömítőrésszel a csavarkötések és a peremes tömítések statikus lezárásához.

Usit gyűrű, NBR, 70 Shore A, USS | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Usit gyűrű, NBR, 70 Shore A, USS

Lapos tömítések

Fémes, menetes lapostömítő gyűrűk belsőleg vulkanizált elasztomer tömítőajakkal és kiegészítő önközpontosítással a csavaros csatlakozások és karimatömítések statikus tömítéséhez.

Búvónyílás-tömítés novaTEX® M, kazánokhoz és tartályokhoz | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Búvónyílás-tömítés novaTEX® M, kazánokhoz és tartályokhoz

Frenzelit | Lapos tömítések

Korlátlanul használható biztonsági kazán-tömítőgyűrű kevert anyagokból, ovális alakú. A tömítés a zárórendszertől függetlenül tökéletesen alkalmazkodik.

Búvónyílás-tömítés novaSEAL® OV, kazánokhoz és tartályokhoz | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Búvónyílás-tömítés novaSEAL® OV, kazánokhoz és tartályokhoz

Frenzelit | Lapos tömítések

A C osztályú, ovális kazántömítések tökéletesen alkalmazkodnak függetlenül a reteszelő rendszertől.

Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4300-ból | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4300-ból

Klinger | Lapos tömítések

Univerzális magasnyomású tömítés széles felhasználási spektrummal és jó nyomásstabilitással.

Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4400 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Lapos tömítés 330/331 csőcsavarzathoz KLINGERSIL® C4400

Klinger | Lapos tömítések

A vegyipar, élelmiszer-feldolgozás, és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.

1-20 / 20