Menu

Forgó zárókupak NBR/fém, fekete

Bővebben: Forgó tömítések

Nyomtatás
A gumírozott külső köpenyből (NBR) és a fémből készült merevítő gyűrűből álló tömítősapkákat a házak és a kerek furatok megbízható tömítésére használják. Nagyon jó statikus tömítés, valamint a gáz- és alacsony viszkozitású közegek elleni tömítés garantált.
Előnyök/Kivitel
  • különböző kivitelek választhatók

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Nagyobb nyomásnál a kupakot rögzítőgyűrűvel kell rögzíteni.

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány
–30 – +100 °C
  • üzemi nyomás
legfeljebb 0,5 bar

Anyag
  • VER01 típusú elasztomer külső köpeny
  • külső köpeny tömítőanyag NBR, 70 Shore
  • megerősítő gyűrű tömítőanyag ötvözetlen acél, DIN EN 10139

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.