Menu

O-gyűrű készletek, KS TOOLS

KS Tools termékek   |   Bővebben: Egyéb tömítések

Nyomtatás

DIN3771 szerint.


Előnyök/Kivitel
  • műanyag dobozban

Szállítás terjedelme
  • Tartalom 970.0180:
  • 20x 3,0 x 5,0 x 1,0 mm / DIN 3771
  • 20x 4,0 x 6,0 x 1,0 mm / DIN 3771
  • 20x 4,5 x 8,5 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 5,0 x 9,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 10,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 11,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 12,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 20x 7,0 x 11,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 8,0 x 12,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 9,0 x 12,5 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 10,0 x 14,2 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 12,0 x 18,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 5x 13,0 x 19,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 5x 14,0 x 19,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 5x 17,0 x 22,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 5x 18,0 x 26,0 x 4,0 mm / DIN 3771
  • 5x 20,0 x 24,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 22,0 x 26,0 x 2,0 mm / DIN 3771

  • Tartalom 970.0260:
  • 20x 3,0 x 1,0 mm / DIN 3771
  • 20x 4,0 x 1,0 mm / DIN 3771
  • 20x 4,5 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 5,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 20x 6,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 20x 7,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 20x 8,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 9,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 10,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 12,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 5x 13,0 x 3,0 mm / DIN 3771
  • 5x 14,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 5x 17,0 x 2,5 mm / DIN 3771
  • 5x 18,0 x 4,0 mm / DIN 3771
  • 5x 20,0 x 2,0 mm / DIN 3771
  • 5x 22,0 x 2,0 mm / DIN 3771

  • Tartalom 970.0340:
  • 20x 5,29 x 1,78 mm
  • 20x 6,07 x 1,78 mm
  • 20x 6,8 x 1,90 mm
  • 20x 7,65 x 1,78 mm
  • 40x 7,8 x 1,9 mm
  • 20x 8,8 x 1,9 mm
  • 20x 10,0 x 2,0 mm
  • 15x 10,7 x 2,62 mm
  • 15x 11,0 x 2,0 mm
  • 15x 11,0 x 1,78 mm
  • 15x 12,9 x 2,0 mm
  • 10x 13,9 x 1,78 mm
  • 10x 14,0 x 2,0 mm
  • 10x 17,0 x 1,78 mm
  • 10x 17,0 x 2,0 mm
  • 10x 17,0 x 3,53 mm

  • Tartalom 970.0350:
  • 20x R01 1/8"
  • 20x R02 3/16"
  • 20x R03 1/4"
  • 20x R04 5/16"
  • 20x R05 3/8"
  • 20x R06 1/2"
  • 13x R07 3/8"
  • 13x R08 7/16"
  • 13x R09 1/2"
  • 13x R10 9/16"
  • 13x R11 5/8"
  • 13x R12 1.1/16"
  • 13x R13 3/4"
  • 13x R14 13/16"
  • 13x R15 7/8"
  • 10x R16 3/4"
  • 10x R17 13/16"
  • 10x R18 7/8"
  • 10x R19 15/16"
  • 10x R20 1"
  • 10x R21 1.1/16"
  • 10x R22 1.1/8"
  • 10x R23 1.3/16"
  • 10x R24 1.1/4"
  • 10x R25 1.5/16"
  • 10x R26 1.3/8"
  • 10x R27 1.7/16"
  • 10x R28 1.1/2"
  • 10x R29 1.5/8"
  • 10x R30 1.3/4"
  • 10x R31 1.7/8"
  • 10x R32 2"

  • Tartalom 970.0130:
  • 20x R01 3,0 mm
  • 20x R02 4,4 mm
  • 18x R03 5,0 mm
  • 23x R04 7,0 mm
  • 23x R05 10,0 mm
  • 23x R06 13,0 mm
  • 14x R07 10,0 mm
  • 13x R08 11,0 mm
  • 14x R09 13,0 mm
  • 13x R10 14,0 mm
  • 14x R11 16,0 mm
  • 14x R12 18,0 mm
  • 13x R13 19,0 mm
  • 14x R14 21,0 mm
  • 13x R15 22,0 mm
  • 10x R16 18,0 mm
  • 10x R17 20,0 mm
  • 10x R18 22,0 mm
  • 10x R19 23,5 mm
  • 10x R20 25,0 mm
  • 10x R21 26,5 mm
  • 10x R22 28,0 mm
  • 10x R23 30,0 mm
  • 10x R24 31,0 mm
  • 10x R25 33,0 mm
  • 10x R26 34,5 mm
  • 10x R27 36,0 mm
  • 10x R28 38,0 mm
  • 10x R29 41,0 mm
  • 10x R30 44,0 mm
  • 10x R31 47,0 mm
  • 10x R32 50,0 mm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák