Menu
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömítések.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4400 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Lapos tömítések

A vegyipar, élelmiszeripar és ivóvízellátás területén széles körben alkalmazható nagynyomású tömítés.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4430, 2 mm vastag | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4430, 2 mm vastag

Klinger | Lapos tömítések

Speciális magasnyomású tömítés rendkívül magas nyomásstabilitással, forró vízzel és gőzzel szemben rendkívül ellenálló.

O-gyűrűk, NBR 70 Shore A minőség, 20–39,99 mm méret | O-gyűrűk
megnézett
Vásárolt
O-gyűrűk, NBR 70 Shore A minőség, 20–39,99 mm méret

O-gyűrűk

Kör keresztmetszetű, végtelenített gumigyűrűk. A tömítő hatást a keresztmetszet deformációjával érik el a beépítést és összenyomást követően. Elasztomer nyersanyagokból gyártják formázószerszámokban vulkanizálással.

V-gyűrű NBR 60 Shore, VA | Forgó tömítések
megnézett
Vásárolt
V-gyűrű NBR 60 Shore, VA

Forgó tömítések

Axiális tömítés standard kivitelben, amely ajaktömítésként vagy centrifugáló gyűrűként használható, kívülről véd és tömít a por, szennyeződés, zsír, olaj vagy fröccsenő víz ellen.

Top márkák a termékkörből: Tömítések
Minden márka

Figyelmébe ajánljuk A tömítés bizalmi dolog

A tömítések esetében a számításoknak helyesnek, a kivitelezésnek kifogástalannak kell lennie. A legjobban képzett munkatársaink Önnel közösen kidolgozzák az Önnek megfelelő tökéletes tömítési megoldást. Ehhez minden szükséges anyagot megtalál széles termékválasztékunkban.

Lapos tömítések

Lapos tömítések

A karimás csatlakozások működőképességéhez számos feltételnek teljesülnie kell. Minden lényeges pontot figyelembe vesszünk, hogy a legjobb anyagot tudjuk szállítani az Ön projektjéhez.

Elasztomer tömítések

Elasztomer tömítések

A helytelenül méretezett O-gyűrűk súlyos következményekkel járhatnak. Figyelembe vesszük a használati feltételeket, és eszerint választjuk ki a tömítés megfelelő anyagminőségét. Így megtaláljuk Önnek a tökéletes elasztomer tömítést.

Tengelytömítő gyűrűk

Tengelytömítő gyűrűk

A Haberkorn a továbbfejlesztéseket és teljesítményfokozásokat azonnal figyelembe veszi választékában. Így mindig a méretek, anyagminőségek és kivitelek átfogó választéka található.