Menu

Kerámiaszálas papír FT6

Bővebben: Magas hőmérsékletű szigetelő anyagok

Nyomtatás
Rugalmas, sokoldalúan felhasználható szigetelőpapír sima felülettel, kerámiaszálakból és válogatott szerves kötőanyagokból.
Alkalmazási terület
  • hővédő és hangtompító szigetelés
  • magas hőmérsékletű tömítések
  • töltőanyag dilatációs hézagokhoz
  • kokillabélés
  • folyékony fém szállítórendszerek (hátsó szigetelés)

Előnyök/Kivitel
  • nagyfokú hőállóság
  • rendkívül flexibilis
  • kis súly
  • könnyen letekerhető, vágható és formázható

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány
+1200 °C-ig
  • sűrűség EN1094-1
200-240 kg/m³
  • gyújtásveszteség EN1094-1
<12%
  • hővezető képesség ASTM C-201
0,11 W/(m × K)
  • területi zsugorodás 24 óra/+1250 °C
<4%

Anyag
  • ez a papír a 97/69/EK EU-irányelv szerint nem rákkeltőnek minősített mesterséges ásványi szálakból áll

Letöltések