Menu

Armaflex® AF csőhéj szigetelőlemez

AF/Armaflex termékek   |   Bővebben: Csőhéjak

Nyomtatás
Rendkívül rugalmas és professzionális zárt cellás szigetelőanyag beépített vízgőz-gátlással és mikrobaellenes védelemmel a Microban® segítségével, amely megbízhatóan megakadályozza a vízgőz és a páralecsapódás bejutását.
Alkalmazási terület
  • szellőztető és légkondicionáló rendszerek
  • élelmiszeripar

Előnyök/Kivitel
  • magas vízgőz-diffúziós ellenállás
  • csökken a korrózió a szigetelés alatt
  • alacsony hővezető képesség
  • méretben stabil
  • energiatakarékos

További elérhető verziók, kérjük, kérdezzen bennünket:

  • SH = Megoldás professzionális fűtési / szaniterberendezésekhez
  • HT = Kültéri és magas hőmérsékleti alkalmazások szakértője
  • NH = Biztonságos megoldás a füst csökkentésére tűz esetén
  • AC = sokoldalú felhasználáshoz szükséges szigetelés

Alkalmazások/Megjegyzések
  • AF - MM standard kész lemez
  • AF - MM/E végtelenített tekercs
  • AF - MM/EA végtelenített tekercs és öntapadó az egyik oldalon

Műszaki adatok
  • Hőmérséklet
–50 °C és110 °C között

Anyag
  • szintetikus kaucsuk alapú elasztomer hab
  • a borítás polietilén fóliából készült
  • öntapadó bevonat nyomásérzékeny ragasztó módosított akrilát alapon, rácsszerkezettel, érintőleges vágással

Letöltések