Menu

Műanyag rúd - PP, szürke, RAL 7032

Gehr -tól   |   Bővebben: Műanyag rudak

Nyomtatás
A PP alapvető tulajdonságai a nagyon jó kémiai ellenállóképesség, a PE-hez képest megnövelt hőállóság. Nem fagyálló, azaz 0 °C alatti hőmérséklet esetén rideggé válik.
A PP a PE-vel szemben (kivéve a PE 1000-et) jobb mechanikai szilárdsággal, valamint nagyobb keménységgel és formastabilitással rendelkezik. A PP elsősorban műszaki alkalmazásoknál kerül felhasználásra, és csak egyes esetekben tömegárukhoz. A PP-t azonban nem ajánlott csúszófunkciókhoz választani.
Alkalmazási terület
  • vegyipari tartályok és készülékek
  • szellőzéstechnika
  • szivattyúgyártás

Előnyök/Kivitel
  • alacsony sűrűség
  • jó szilárdság
  • nagyon jó elektromos szigetelő
  • forróvízállóság
  • jó fajlagos ütőmunka (alacsony hőmérsékleten nem)
  • nagyon kismértékű nedvességfelvétel
  • tapadásgátló felületek
  • fiziológiailag kifogástalan

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem időjárásálló
  • nem UV álló
  • FDA-engedély

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány UL746B
+5 – +100 °C
  • sűrűség DIN EN ISO 1183
0,91 g/cm³
  • vízfelvétel DIN EN ISO 62
0,2%
  • ütési ellenállás DIN EN ISO 179
50 kJ/m²
  • keménység DIN EN ISO 868
77 Shore D
  • fajlagos térfogat -ellenállás IEC 60093
> 1013 Ω cm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.