Menu

Műanyag rúd - PET, natúr

Gehr -tól   |   Bővebben: Műanyag rudak

Nyomtatás
A polietilén-tereftalát egy nagyon stabil szerkezetű műanyag, kiváló termikus és mechanikai tulajdonságokkal,  kiváló csúszó viselkedéssel, magas kúszó-ellenállással és kémiai ellenállással. Ezek a kiváló tulajdonságok lehetővé teszik a műanyag széles körű felhasználását. A PET műanyagok fiziológiailag ártalmatlanok.
Alkalmazási terület
  • toló és csapágy elemek
  • szivattyú és ház alkatrészei
  • hajtástechnika
  • üzemanyag sapkák
  • elektronika (szigetelés)
  • gyógyszeripar
  • élelmiszeripar

Előnyök/Kivitel
  • nagy szilárdságú
  • nagy merevség
  • magas felületi keménység
  • nagy méretű stabilitás
  • jó csúszó súrlódási tulajdonságok
  • jó kopásállóság

Alkalmazások/Megjegyzések
  • FDA-engedély

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány UL746B
-20 – +100 °C
  • sűrűség DIN EN ISO 1183
1,39 g/cm³
  • vízfelvétel DIN EN ISO 62
0,5%
  • ütési ellenállás DIN EN ISO 179
2 kJ/m²
  • keménység DIN EN ISO 868
84 Shore A
  • fajlagos térfogat-ellenállás DIN EN 62631-3-1
> 1013 Ω cm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.