Menu

Műanyag rúd - PE 300, natúr

Bővebben: Műanyag rudak

Nyomtatás
A PE300 / PE-HD polietilén nagysűrűségű, fiziológiailag ártalmatlan nyersanyag, amelyet könnyen megmunkálható felületének köszönhetően számos ipari alkalmazáshoz használnak.
Alkalmazási terület
  • vegyi berendezés- és tartálygyártás
  • élelmiszerágazat
  • fogaskerekek, szitalapok, csúszólapok

Előnyök/Kivitel
  • nagyon jó megmunkálási tulajdonságok
  • jó vegyszerállóság
  • jó hidegállóság
  • nagyon jó csúszási tulajdonságok
  • magas szívósság és szakadási nyúlás
  • puha felület

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem UV álló
  • FDA-engedély

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány
-50 – +90 °C
  • sűrűség DIN EN ISO 1183
0,95 g/cm³
  • vízfelvétel DIN EN ISO 62
0,5%
  • ütési szilárdság DIN EN ISO 179
20 kJ/m²
  • keménység DIN EN ISO 868
69 Shore D
  • elektromos átütési ellenállóképesség IEC 60093
> 1013 Ω cm