Menu

Szalagok - PVC lágy, 100-as típus

Bővebben: Műanyag lemezek

Nyomtatás
Szalaganyag, világosan átlátszó, lekerekített szélekkel ipari használatra.
Alkalmazási terület
  • használható szalagfüggönyökhöz, lengőkapukhoz, felgördülő kapukhoz, csapórácsos kapukhoz
  • egyébként hűtőházakban is használható, mivel mínusz hőmérsékleten is nagyon magas rugalmassággal bír

Előnyök/Kivitel
  • hosszú tartósság
  • nagy rugalmasság
  • jó vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
  • könnyen tisztítható

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet EN 1876
-15 – +50 °C
  • hidegtörési hőmérséklet DIN 53372
-35 °C
  • sűrűség DIN 53479
1,22 g/cm³
  • keménység DIN 53505
80 Shore A
  • szakadásállóság DIN 53515
> 50 N/mm
  • vízfelvétel EN ISO 62
-0,2%
  • fényáteresztés ASTM D 1003
> 85%
  • levegő hangszigetelés DIN 52210
> 35 dB

Anyag
  • bordázott, megerősített, lekerekített élek és matt felület

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák