Menu

Műanyag lemez, PUR, 80 Shore A, okkersárga

Bővebben: Műanyag lemezek

Nyomtatás
A poliuretánokat (PUR) a jó mechanikai tulajdonságaik miatt elsősorban olyan helyeken használják, ahol az igénybevétel a természetes és szintetikus kaucsukanyagok számára túl nagy lenne. Különleges tulajdonságai: nagyfokú elasztikusság, kiváló kopásállóság.
Alkalmazási terület
  • gép-, készülék- és járműgyártás: kopó- és csillapítóalkatrészek, lehúzók, futógörgő-bevonatok, ütközők, kuplungcsomagok, felvonóvezető talpak, lánckerekek, stancolási alátétek, kidobók stb.
  • hókotró járművek: kaparóélként az eke alsó széléhez
  • építőipar: kopóalkatrészek a betonipar számára pl. keverőlapátok, betétek stb. mixerkocsikhoz és betonkeverő gépekhez

Előnyök/Kivitel
  • magas mechanikai szilárdság
  • rendkívül kopásálló
  • nagyon magas ütésállóság
  • jó rezgéscsillapító
  • magas szakadási ellenállás
  • nagyon jó időjárásállóság
  • zsír- és olajállóság

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
UL746B-20 – +80 °C
  • sűrűség
DIN EN ISO 11831,24 g/cm³
  • keménység
DIN ISO 7619-180° ±5° Shore A

Letöltések