Menu

Műanyag lemez, PTFE minőség, natúr, FDA minősítéssel

Bővebben: Műanyag lemezek

Nyomtatás
Egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a PTFE jól megkülönböztethető más termoplasztikus polimerektől. A viszonylag egyszerű megmunkálhatóság miatt sokrétűen felhasználahtó az ipar bármely területén.
Alkalmazási terület
  • gép- és készülékgyártás: csúszócsapágyak, csúszótárcsák, csúszó- és vezetősínek, dugattyúgyűrűk, lehúzók, tolattyúk, bélések, tömítések
  • vegyipari berendezésgyártás: csőbélések, lapos tömítések, bemeneti és gőzbefúvó csövek, tartálybélések, tömlők, csúszócsapágyperselyek
  • csomagolástchnika és élelmiszeripar: hengerbevonatok, csúszdák, asztalbevonatok, mindenféle lakkbevonat

Előnyök/Kivitel
  • nagyon jó vegyszerállóság
  • időjárás- és öregedésálló
  • UV-álló
  • kiváló tapadásgátló tulajdonságok
  • nagyon jó dielektromos tulajdonságok
  • rendkívül alacsony(dinamikus és statikus) súrlódási együttható

Alkalmazások/Megjegyzések
  • fiziológiailag ártalmatlan
  • FDA bizonylattal rendelkezik
  • 114269-es cikk egyik oldalon savmart

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–200 — +260 °C
  • sűrűség
2,18 g/cm³
  • vízfelvétel 23 °C-on
<0,05 %
  • elektromos átütési ellenállóképesség
>1016 Ω m

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.