Menu

PTFE (teflon) fólia, natúr hántolt

Bővebben: Műanyag fóliák

Nyomtatás
Nem tapadó, természetes színű PTFE fólia, nagyrészt nem porózus és tapadásmentes felülettel rendelkezik, így a gyanták, szennyeződések vagy ragasztók nem tapadnak hozzá. A PTFE fóliát számos pozitív tulajdonság jellemzi, pl. maximális kémiai ellenállás, magas hőmérsékleti ellenállás, jó dielektromos szilárdság és jó csúszó tulajdonságok.
Alkalmazási terület
  • konténerek bélése
  • vegyipari tömítések gyártása
  • kondenzátorok és tekercsek

Előnyök/Kivitel
  • nagyon jó vegyszerállóság
  • időjárás- és öregedésálló
  • kiváló tapadásgátló tulajdonságok
  • nagyon jó dielektromos tulajdonságok
  • rendkívül alacsony(dinamikus és statikus) súrlódási együttható
  • fiziológiailag ártalmatlan

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–150 °C – +250 °C, rövid ideig +300 °C 
  • sűrűség
2,14–2,19 g/cm³
  • vízfelvétel 24 h alatt
<0,01 %
  • elektromos átütési ellenálló képesség
>30 kV/mm

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák