Menu

Habosított szilikonzsinór, 40 ShA

Bővebben: Szilikon hab

Nyomtatás
Zártcellás szerkezetű habosított szilikon.
Alkalmazási terület
  • elektromos háztömítések
  • kültéri lámpák, világítás tömítések
  • kézi eszközök
  • ajtótömítések és házak
  • HVAC tömítések

Előnyök/Kivitel
  • időjárásálló
  • UV stabil
  • ózonálló

Alkalmazások/Megjegyzések
  • keresztmetszeti mérettűrés DIN ISO 3302-1 E3
  • hosszirányú mérettűrés DIN ISO 3302-1 L3
  • IP 67 védelem

Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklet
–60 — +200 °C
  • keménység
5 Shore A
  • jelsűrűség
250 kg/m3

Anyag
  • szilikonhab