Menu

Tömítőszalag PVC habosított, öntapadós, világosszürke 15211-14 típus

Astorplast -tól   |   Bővebben: Öntapadós habosított szalagok

Nyomtatás
Egy oldalon tapadó, zártcellás, önkioltó PVC hab sokoldalú felhasználási lehetőséggel.
Alkalmazási terület
  • szigetelő anyagként, tömítőanyagként
  • szigorú tűzvédelmi követelményekkel rendelkező építményekhez alkalmas

Előnyök/Kivitel
  • önkioltó
  • sokoldalúan felhasználható, kiegyenlíti az egyenletlenségeket
  • öregedésálló
  • sós vízzel, 10%-os sósavval, kénsavval, és fűtőolajjal szemben ellenálló

Alkalmazások/Megjegyzések
  • nem ellenálló klórozott oldószerekkel és égéssel szemben

Műszaki adatok
  • sűrűség
140 kg/m³
  • kompressziós szilárdság DIN 53577
8 kPa (25% tömörítésnél)
  • tűzzel szembeni viselkedés FMVSS302
<100 mm/min (5 mm-es vastagságtól)

Anyag
  • ragasztó
akrilát diszperzió, oldószermentes
  • alátétszalag
szilikonos LDPE fólia

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.