Menu

Gumizsinór Viton® FPM, 75 Shore A, fekete

Bővebben: Zsinórok

Nyomtatás
FPM tömör gumiból készült kerek elasztomer zsinórok, kör keresztmetszettel.
Alkalmazási terület
  • a gumizsinórokat statikus tömítésként alkalmazzák, csőkötésekhez, tartályfedél tömítésekhez, stb.

Előnyök/Kivitel
  • kiváló benzin- és olajállóság
  • kiváló kémiai ellenálló képesség
  • kiváló időjárásálló
  • kiváló ózonállóság

Alkalmazások/Megjegyzések
  • mérettűrések DIN ISO 3302-1, E2 osztály

Műszaki adatok
  • keménység DIN ISO 7619-1
75 ±5 Shore A
  • sűrűség DIN 53479
1,82 ±5 g/cm³
  • szakítószilárdság DIN 53 504
10 ±25% N/mm²
  • maradandó alakváltozás DIN 53517
    (22 óra/200 °C)
20 ±25 %
  • hőállóság
–15 – +200 °C, rövid ideig +300 °C

Anyag
  • tömör gumizsinór FPM