Menu

Gumigranulátum szőnyeg Regupol® resist

Bővebben: Gumilemezek

Nyomtatás
Könnyen telepíthető gumigranulátum szőnyeg, építőipari felhasználásra is ajánlott: védi a felületeket, szigeteléseket, felvonulási területeken közlekedési útvonalat biztosít.
Alkalmazási terület
  • védőrétegként használható a DIN 18531 szerint a szerkezeti vízszigeteléshez
  • elválasztó és védőszőnyegként használható építési területeken, szigeteléseknél, teherbiztosításnál

Előnyök/Kivitel
  • rugalmas
  • ellenáll az agresszív közegeknek
  • öregedésálló
  • környezetbarát

Alkalmazások/Megjegyzések
  • gumival nem kompatibilis felelettel érintkezve a lágyítószer kicsapódhat


Műszaki adatok
  • működési hőmérséklettartomány
-40 – +120 °C
  • szakítószilárdság DIN EN ISO 1798
0,50 N/mm²
  • szakadási nyúlás DIN EN ISO 1798
45%
  • hővezető
0,14 W/(m×K)
  • építőanyag-osztály EN 13501-1
E

Anyag
  • PUR-kötésű gumigranulátum, DIN 18195 szerint

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.