Menu

Autószőnyeg sűrűbordás RW2, A608, NR/SBR

Semperit -tól   |   Bővebben: Gumilemezek

Nyomtatás
  • használható: ipari, kereskedelmi és lakóépületekben padlóborításként, csúszásgátlásra
  • felhasználás: beltéri
  • felület:  sűrűbordás csúszásgtló mintázat
  • aljzat: tapadást elősegítő szövetimpressziós lenyomat
  • minden felületen alkalmazható

Előnyök/Kivitel
  • SVHC mentes
  • sav- és lúgálló minőség

Alkalmazások/Megjegyzések
.
Műszaki adatok
  • üzemi hőmérséklettartomány levegő
–20 – +70 °C, rövid ideig +90 °C
  • keménység ISO 7619-1
70 ±5 Shore A
  • sűrűség ISO 1183
kb. 1,60 g/cm³
  • szakítószilárdság ISO 37-S2
5 N/mm²
  • szakadási nyúlás ISO 37-S2
300%

Anyag
  • NR-SBR

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák