Menu

Autószőnyeg SBR MOP

Bővebben: Gumilemezek, gumiszőnyegek

Nyomtatás
Univerzális, MOP mintás csúszásgátló gumiszőnyeg, SBR minőség.
Alkalmazási terület
  • használható: beltéren
  • ipari, kereskedelmi és lakóépületekben padlóborításra, csúszásgátlásra

Előnyök/Kivitel
  • aljzat: tapadást elősegítő szövetimpressziós lenyomat
  • felület: csúszásgátló mintázat
  • mindenféle felület borítására alkalmas

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ellenáll: max. 60C hőmérsékletű meleg víznek és pH10 alkáli oldatoknak

Műszaki adatok
  • alkalmazási hőmérséklet
–30 °C-tól +70 °C-ig

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák