Menu
Tömítéstechnika, műanyagok

Tömítéstechnika, műanyagok

Kiváló minőségű flexibilis, sejtes vagy szilárd műanyagok széles palettáját kínáljuk. Választékunkban szálasanyag-kombinációkból, üvegszálas szövetekből és egyéb anyagokból készült tömítéstechnikai anyagokat is talál.

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Tömítéstechnika, műanyagok.

Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4500 | Lapos tömítések
megnézett
Vásárolt
Karimatömítés EN 1514-1 KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Lapos tömítések

Speciális magasnyomású tömítés karbonszálból magas hőmérsékletnek ellenálló adalékokkal, különösen lúg- és gőzálló.

PVC fólia, standart lágyságú üvegtiszta | Műanyag fóliák
megnézett
Vásárolt
PVC fólia, standart lágyságú üvegtiszta

Műanyag fóliák

PVC bázisú műanyag fólia felületkezeléshez és más jellegű műszaki felhasználásra.

Tömítőlemez novapress® 850 novaform® 2300 | Tömítő lemezek
megnézett
Vásárolt
Tömítőlemez novapress® 850 novaform® 2300

Frenzelit | Tömítő lemezek

Egyedülálló, körkörös tömítés, amely egyesíti a szálas és elasztomer tömítések előnyeit. Minden olyan alkalmazáshoz, ahol sem a gumitömítések, sem a klasszikus szálas tömítések nem ideálisak. Alapfelszereltségként a Gasket Code technológiát is tartalmazza az anyag egyértelmű azon...

Hőszigetelő lemez isoplan® 1100 | Magas hőmérsékletű szigetelő anyagok
megnézett
Vásárolt
Hőszigetelő lemez isoplan® 1100

Frenzelit | Magas hőmérsékletű szigetelő anyagok

Magas hőmérsékletnek ellenálló szigetelőanyag, amely a REACH által felsorolt SVHC kerámia szálakon, szervetlen töltőanyagokon, szerves szálakkal és kötőanyagokon alapul.

Top márkák a termékkörből: Tömítéstechnika, műanyagok
Minden márka
Hozzáadott érték

Támogatjuk tanácsadással, termék-kiválasztással és szolgáltatásokkal a Tömítéstechnika, műanyagok területén.

Két férfi szakmai tanácskozást tartKét férfi szakmai tanácskozást tartKét férfi szakmai tanácskozást tart
Különböző tömítésekKülönböző tömítésekKülönböző tömítések
Férfi egy műhelybenFérfi egy műhelybenFérfi egy műhelyben

A megfelelő alkalmazás mindennek az alfája és omegája

Szakértőink sokéves tapasztalattal rendelkeznek, és szívesen adnak Önnek tanácsot a tömítés- és műanyagtechnika témakörében. Egyedi alkalmazási eseteihez is támogatást nyújtunk Önnek. Mind oktatásaink, mind digitális csatornáink és nyomtatott kiadványaink révén hasznos tudásra tehet szert.
Kapcsolat szakértőnkkel

Minden, amire szükség lehet

A Haberkorn tömítések széles választékát kínálja Önnek minden területre, legyen szó klasszikus hollander tömítésekről, méretre szabott lapos tömítésekről, elasztomer lemezekről és burkolatokról, vagy alakos alkatrészekről. A műanyagok terén is a megfelelő megoldásokat kínáljuk speciálisan az Ön alkalmazásához. A választék a szabványos műanyagoktól kezdve a műszaki műanyagokon át a hőre keményedő műanyagokig terjed.

Szolgáltatások széles köre

A Haberkorn számos szolgáltatást kínál Önnek a tömítéstechnika és a műanyagok területén. A gumiszalagok és gumiprofilok vágását például az Ön egyedi igényeinek megfelelően is elvégezzük. Ha pedig méretre szabott lapos tömítésre van szüksége, akkor szintén a legjobb helyen jár nálunk! Mert méretpontos lapos tömítések készítését is vállaljuk az Ön CAD-rajzai alapján.
A szolgáltatások áttekintése

Szigetelés igényre szabottan

Tömítőanyagaink skálája a korszerű, környezetkímélő grafittömítésektől a speciális FFKM (perfluorkaucsuk) O-gyűrűkig terjed, termékpalettánkból az innovatív termékek nem maradnak ki. A szabvány tömítések mellett szálasanyag-kombinációkból, üvegszálas szövetekből és egyéb anyagokból egyedi tömítések gyártását is vállaljuk.
Műanyag-választékunkban kiváló minőségű flexibilis, sejtes vagy szilárd műanyagok kitűnő palettáját találja. Ide tartoznak a gumilemezek, pl. csúszásgátló szőnyegek, tömítő profilok, habosított termékek, csőhéjak, ill. egyéb műanyag termékek.

Áttekintés

    Egyedi tömítések gyártása

    Tömítőanyagok és tömítések

    Számítógép-vezérelt gépeinkkel CAD rajz alapján vagy moduláris lyukasztószerszámokkal gyorsan, költséghatékonyan és pontos mérettűréssel állítunk elő egyedi tömítőgyűrűket. A módszernek köszönhetően a tömítőanyagok széles választékából akár kis szériában is rendelhet. Így pótolhatók a nehezen vagy már egyáltalán nem beszerezhető alkatrészek. Emellett az eredeti tömítés lecserélhető magasabb hőtűrésűre vagy adott vegyszernek jobban ellenállóra.


    Műanyagok kiválasztásának szempontjai

    Gumilemezek

    A gumilemezek alapanyaga különböző elasztomerkeverékek lehetnek, ezért egyes mechanikai és fizikai tulajdonságukat nehéz pontosan számszerűsíteni. A keverék összetételétől, a hőmérséklettől és nyomástól függően változhatnak e tulajdonságok. A kiválasztásnál a következő szempontokat mindenképp figyelembe kell vennünk: a felhasználás hőmérséklet-tartománya, illetve a hőingadozás, időjárásállóság, ózonállóság, forró vízzel vagy gőzzel való érintkezés, illetve élelmiszeripari alkalmasság.

    A vegyszerek megtámadhatják a műanyagokat, és megváltoztathatják azok molekulaszerkezetét, ennek eredménye lehet rideggé válás vagy éppen lágyulás, tágulás vagy zsugorodás. A vegyszereknek, UV-fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek stb. való ellenállást a gyártók különböző adalékanyagokkal befolyásolják. A mechanikai tulajdonságok pl. üvegszál vagy aramidszövet alkalmazásával javíthatók.