A tömlők és elektromos vezetékek hő elleni védelme

A tömlők és elektromos vezetékek hő elleni védelme

A minőség és a megbízhatóság különösen fontos az iparban és a gépiparban. Annak érdekében, hogy az Önök rendszere megfeleljen a követelményeknek és hosszú távon megbízhatóan működjön, szükség van az ipari- és hidraulikatömlők, valamint az elektromos kábelek megbízható védelmére a kopás, a külső sérülések és az extrém magas hőmérsékleti terheléssel szemben.

A Haberkorn által forgalmazott Pyrojacket egy olyan kiváló termék, amely tökéletesen megfelel ezeknek a követelményeknek. A Pyrojacket egy valódi hőpajzs tartós, 260 ºC hőmérsékleten, de rövid ideig akár 1 640 ºC-nak is ellenáll!


Hőálló csőhéjak és szalagok

Pyrojacket - megbízható védelem

Megbízható védelem az Ön tömlőinek és vezetékeinek

A hőálló szigetelések megvédik a tömlőket és vezetékeket a folyékony fémcseppekkel, hegesztési szikrákkal, a magas sugárzó hővel és rövid ideig a lánggal szemben. Ezen kívül a salak és a gyanta lepereg a felszínről, így nem alakulhat ki egy olyan kéreg, amitől a tömlő törékennyé válik.

tovább
Pyrojacket - ellenálló és rugalmas szigetelés

Ellenálló és rugalmas szigetelés

Annak érdekében, hogy az elektromos, hidraulikus és pneumatikus vezérlőáramkörök működőképesek maradjanak, a tömlők és a kábelek megfelelő szigetelést igényelnek. Ezen kívül a tűzveszélyes vagy veszélyes anyagokat szállító tömlők és csövek hosszabb ideig védettekké válnak. A Pyrojacket rugalmassága lehetővé teszi, hogy áthúzható legyen különféle csőkötőkön, karmantyúkon, gyors csatlakozókon.

tovább
Pyrojacket védelem

Védje önmagát és tömlőjét!

Olyan környezetben, ahol a kezelő és karbantartó személyzet, forró olaj vagy gőzvezetékek közelében tartózkodik, mindig fennáll a súlyos égési sérülések, légzőszervi és bőrirritáció veszélye. A Pyrojacket hőálló tömlőköpeny védelmet nyújt ezekkel a sérülésekkel szemben, ugyanakkor leszigeteli a vezetékeket. Ezen kívül a tömlők, vezetékek és egyéb alkatrészek védelme révén csökken a hőveszteség, és a globális felmelegedés. A Pyrojacket külső köpenye ellenáll a legtöbb ipari vegyi anyagnak és hidraulika olajnak.

tovább
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás