Szolgáltatások

Tömlők méretre vágása megadott hossz alapján

Egy piros és egy kék színű méretre vágott tömlő

A tömlőket megfelelő hosszúságúra vágjuk – az ügyfél kívánságának megfelelően elvégezzük a méretre vágást: legyen szó akár nagy-, akár kisszériáról, nagyobb vagy kisebb névleges átmérőről, szerelt tömlők gyártásának előkészítéséről vagy közvetlenül egyéni felhasználásról.

Előnyei:
  • A mérettűrések betartása az ISO 1307 szabvány, illetve az ügyfél egyedi igényei szerinti vágásoknál

  • A vágott hosszok megjelölése, amennyiben szükséges

  • Egyedi darabok és nagy sorozatok vágása islehetséges

  • Tiszta vágási felületek a szerelvényhez és a bekötéshez igazítva

  • A méretre vágott tömlők védelme a csomagolás és a szállítás során

  • Nagy választék, több mint 8000 termék raktárkészletről

Így veheti igénybe
  1. Kényelmesen webshopon keresztül
    A darabszám és a kívánt hossz egyszerűen, kényelmesen megadható online, és a megrendelés közvetlenül elküldhető.

  2. E-mailen vagy telefonon
    Ajánlatkérését, illetve megrendelését szívesen fogadjuk e-mailen vagy telefonon is – csak a cikkszámot, a mennyiséget és a kívánt hosszúságot kell megadnia.

  3. Tanácsadásra van szüksége?
    Munkatársaink természetesen szívesen állnak rendelkezésére, ha segítségre van szüksége a tömlők méretre vágásával kapcsolatban. Igény esetén lépjen velünk kapcsolatba!

Szerelt tömlők gyártása

Tömlő méretre vágása

A Haberkorn természetesen nemcsak a tömlők méretre vágást kínálja, hanem szívesen legyártja az Ön igényeinek megfelelő szerelt tömlőt is. A minőségi szerelvények nagyszámú beszállítója és saját tömlőszerelő műhelyünk garanciát jelent a tömlőbekötések megfelelő kialakítására. A tesztlaborjainkban elvégzett opcionális nyomás- és vezetőképesség-vizsgálatok a megfelelő vizsgálati tanúsítványokkal pedig további biztonságot nyújtanak.

Tömlők egyszerű méretre vágása önállóan

Cutty tömlővágó

Ha gyorsan van szüksége a tömlőre, vagy ha gyakran használja ugyanazt a tömlőméretet, akkor kisebb tömlők esetében maga is elvégezheti a vágási műveletet. A „Cutty “ tömlővágó ideális segítség ehhez.

  • Tiszta, megfelelő szögű vágások

  • Alkalmas poliamid, polietilén, poliuretán, PTFE, PVDF és PVC tömlőkhöz, 12 mm külső átmérőig

Tömlővágó kés

Gumi és műanyag tömlőkhöz a tiszta és síkban történő vágáshoz tömlővágó kés is ajánlható. Ez a 315 mm hosszú pengével és fogazott éllel ellátott speciális kés rendkívül nagy vágóerőt képes kifejteni, és nagyobb méretekkel is megbirkózik.

Mottó

"Szérianagyságtól függetlenül – ha tömlők méretre vágásáról van szó, minden ügyfélkérésre egyedileg tudunk reagálni."
- Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák termékmenedzsere

Regisztráljon, és élvezze az online shop nyújtotta előnyöket

Személyes kapcsolatban vagyunk a digitális térben is, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül elérhesse szakértőinket.
Örömmel szolgáljuk ki azokat az ügyfeleinket, akiket nem általános kapcsolattartónkon keresztül regisztráltunk.
Általános kérés küldéseŰrlap elrejtése

Megszakítás
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü