Szinte minden alkalmazáshoz léteznek speciális tömlők és szerelvények. A rosszul megválasztott szerelt tömlő alkatrészek, illetve a helytelen összeszerelés, kezelés és karbantartás idő előtti károsodáshoz és meghibásodáshoz vezet – gyakran magas szintű egészségügyi és környezeti kockázattal. A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek, valamint a nemzeti és nemzetközi előírásoknak való megfelelés számunkra magától értetődő, amit műhelyünkben dolgozó szakembereink, valamint értékesítési csapatainkban dolgozó szaktanácsadóink és szakképzett munkatársaink biztosítanak.
Az üzletben kapható összes tömlő és szerelvény, valamint egyedi gyártású termékek bekötése
Összeszerelés belső gyártási irányelvek szerint félbilinccsel, csigamenetes- és csuklós-csapos tömlőbilinccsel, pántolószalaggal, préshüvellyel, huzallal stb.
Tanácsadás speciálisan képzett szakembereink által
Beépítésre kész szerelt tömlő, minden egy kézből – szükség esetén kiegészítő szolgáltatások, például {A nyomáspróba A} és {A elektromos vezetőképesség vizsgálat A}
Igény esetén {A vizsgálati tanúsítványok A} kiállítása
Árajánlat kérése szakértőinktől
Kérjen tanácsot a Haberkorn szakértőitől, és beszéljük meg közösen a további lépéseket.
Igényei ismertetése
Következő lépésként meg kell adnia a használati közeget, nyomást, hőmérsékletet, a méretet, valamint a kívánt tömlőhosszúságot és csatlakozásokat.
A megfelelő árajánlat
Megegyezést követően megkapja tőlünk a megfelelő árajánlatot.
Gyártás szakműhelyünkben
Az Ön által igényelt szerelt tömlőket szakembereink elkészítik szakműhelyeinkben.
Szállítás
Utolsó lépésként kiszállítjuk Önhöz a megrendelt szerelt tömlőket.
Saját szervizközpont a tömlők szereléséhez és ellenőrzéséhez
Modern szerelő- és tesztközpontunkban többek között a következő típusú szerelt tömlők gyártását és ellenőrzését vállaljuk:
DIN EN ISO 6134 szabvány szerinti szerelt gőztömlők
EN 12115 szabvány szerinti szerelt vegyipari tömlők
Szerelt élelmiszeripari tömlők
Szerelt ipari tömlők
Szerelt kátrányszóró tömlők
Szerelt habarcsszállító tömlők
Szerelt áruszállító tömlők
ÖNORM és DIN szabvány szerinti szerelt tűzoltótömlők
Szerelt fémtömlők
Megfelelő tömlővel felszerelt tömlődobok

Szolgáltatásunk tartalma
A katalógusban szereplő összes tömlő és szerelvény, valamint egyedi gyártású termékek bekötése
Első ellenőrzés
A szerelt tömlő ellenőrzése, beleértve az ellenőrző szalagok elhelyezését a tömlőkön, a vonatkozó szabványoknak megfelelően
Időszakos ellenőrzés
Az ellenőrző szalag időszakos felülvizsgálata és megújítása a vonatkozó szabványoknak megfelelően
Vizsgálati módszer
Többszöri nyomáspróba folyamatosan, legalább az üzemi nyomás 1,5-szörösére növelt nyomással
Ellenőrző közeg
Környezeti hőmérsékletű víz (kb. 20 °C)
Mire terjed ki a vizsgálat?
Az elektromos vezetőképesség vizsgálata
A tömlő külsejének szemrevételezéses vizsgálata (repedések, hólyagok, deformációk, kopás, illetve törés ellenőrzése)
A tömlőlélek megvilágítása és szemrevételezése (amennyiben lehetséges)
A csatlakozások ellenőrzése (beleértve a meneteket, esetleges korrózióra is)
A tömítések, ill. tömítőfelületek ellenőrzése
A szerelvények csatlakozásának és illeszkedésének ellenőrzése
A vizsgálati eredmények dokumentálása (DIN EN 10204 szerint)
Ellenőrző szalagok elhelyezése (EN/DIN szerinti szerelt tömlőknél opcionális)
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a használatban lévő szerelt tömlőket csak az áramlási közegtől és a szennyeződéstől megtisztítva vesszük át ellenőrzésre.
Mottó
„Annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy használatra kész szerelt tömlőket szerezhet be a Haberkorntól, Ön szakszerűen összeszerelt, azonnal használható terméket kap, és nem magának kell bajlódnia a szereléssel és a szereléshez szükséges anyagokkal.“
- Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák