Speciális szakképesítésű munkatársaink a legkorszerűbb eljárással tesztelik a szerelt tömlőket. Függetlenül attól, hogy első vagy időszakos ellenőrzésről van szó, dokumentáljuk a tömlőn elvégzett vizsgálatot, és EN 10204 szabványnak megfelelő vizsgálati tanúsítványt mellékelünk visszaszállításkor. A szerelt tömlőn feltüntetjük az általunk ajánlott következő ellenőrzés időpontját is.
Az első ellenőrzés dokumentálása
Ismétlődő ellenőrzések végzése és dokumentálása
EN 10204 szerinti vizsgálati tanúsítványok
Árajánlat kérése ügyféltanácsadóinktól
Kérjen időpontot ügyféltanácsadóinktól.
A vizsgálat részletei
Következő lépésként Ön ismerteti velünk azokat a fontos részleteket, amelyeket a vizsgálat során kiemelten figyelembe kell venni.
Szállítás
Utolsó lépésként kiszállítjuk Önhöz az árut a tanúsítvánnyal együtt.
Saját termékeinkre a következő vizsgálati igazolásokat állítjuk ki:
2.1 Gyári igazolás (minőség megfelelőségi nyilatkozat)
Igazolás arról, hogy a leszállított termékek megfelelnek a megrendelés követelményeinek, a vizsgálati eredmények feltüntetése nélkül
2.2 Minőségazonossági bizonyítvány
Igazolás nem specifikus vizsgálatok eredményeinek közlésével
3.1 Szakértői minőségi bizonyítvány
Igazolás a vizsgálati eredmények közlésével
Ajánlatkérést követően további tanúsítványok kiállítására is van lehetőség.
A szolgáltatás igénybevételéhez vagy további információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
Mottó
„ Egyes szerelt tömlők esetében bizonyos vállalati előírások és kockázatértékelések megkövetelik a megfelelő szakértői minőségi bizonyítvány meglétét. Szívesen nyújtunk Önnek segítséget ehhez.“
- Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák termékmenedzser