A felületek elválasztásakor, illetve szilárd anyagok és folyadékok szállítása során elektrosztatikus feltöltődés lép fel. A hirtelen kisülések (szikrák) veszélyesek, de legalábbis kellemetlenek lehetnek. A töltés elvezetése érdekében a tömlőt és a vezetéket földelni kell. Speciális képesítésű szakembereink a nyomás és a tömítettség vizsgálata mellett a szerelt tömlők elektromos ellenállását is ellenőrzik.
A vezetőképesség megállapítása
Biztonságos szállítás fokozottan tűzveszélyes közegek és a tömlők EX-zónában történő használata esetén
Szakképzett szakmunkásaink kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak
Árajánlat kérése specialistáinktól
Vegye fel a kapcsolatot specialistáinkkal, és adja meg, hogy melyik szerelt tömlőhöz igényel elektromos vezetőképesség-vizsgálatot.
A műszaki lehetőségek ellenőrzése
Ezután megvizsgáljuk a műszaki lehetőségeket, és megfelelő árajánlatot készítünk.
A vizsgálatok elvégzése
Ezután ellenőrizzük a szerelt tömlőket nyomás, tömítettség és elektromos ellenállás szempontjából.
A vegyipari tömlőknél úgynevezett Ω- és M-tömlőket különböztetünk meg.
Ω-tömlők
Ezek nemfémes anyagból készült tömlők, amelyeknél a tömlőszerelvények közötti kellően alacsony ellenállást a nemfémes lélek megfelelő vezetőképessége biztosítja. Az ilyen tömlőket a DIN EN 12115 szabvány szerint "Ω" betűjelzéssel kell ellátni. Az ellenállás ohm mértékegységben való feltüntetése önmagában nem jelenti azt, hogy Ω-tömlőről van szó.
M-tömlők
Ezek a tömlők elektromosan nem vezető anyagokból készülnek, ahol a tömlőszerelvények csatlakozócsonkjai közötti vezető kapcsolatot egy beépített fémvezető (Cu szál) biztosítja. Az ilyen tömlőket a DIN EN 12115 szabvány szerint „M” betűjelzéssel kell ellátni.

Az EN 12115, ill. az ISO 6124 szabvány szerint a {A gőz- A}, {A vegyipari- A} és {A tartálykocsi tömlőket A} rendszeres ellenőrzésnek kell alávetni. A Haberkorn a legyártott szerelt tömlőket, a visszaküldötteket is beleértve, megfelelő ellenőrző címkével látja el. A címkék a következő ajánlott ellenőrzés dátumát mutatják, és színük évről évre változik.
A felhasználónaka kockázatértékelést alapul véve magának kell megszabnia az ellenőrzési időközöket. A határidőt a nyomás, a környezet, a közeg és a veszélyeztetettség mértéke befolyásolja.
A Haberkorn a következő ellenőrzési időközöket javasolja, amennyiben nem kell más körülményt figyelembe venni:
Vegyipari- és tartálykocsi tömlők : évente egyszer
Gőztömlők : félévente
A szerelt tömlők megjelölésével a Haberkorn szeretné megkönnyíteni a tömlők azonosítását és ellenőrzését.
A Haberkorn termékek minősége megfelel
a nemzetközi szabványnak
a legkorszerűbb technológiáknak
a törvényi rendelkezéseknek
és ezzel együtt az adott termékcsoportokra vonatkozó szabványoknak is. Ez a felhasználó számára biztosítja az alapot a legmagasabb szintű üzem- és termékbiztonsághoz!
Első ellenőrzés
A szerelt tömlő vizsgálata nyomásellenállás, tömítettség és vezetőképesség szempontjából az első üzembe helyezés előtt, a jelzőszalagok elhelyezésével együtt
Időszakos ellenőrzés
A nyomásellenállás, tömítettség és vezetőképesség vizsgálata, valamint az ellenőrző szalag állapotának ellenőrzése, illetve megújítása. Az ellenőrzési időközöket a felhasználónak a kockázatértékelés alapján kell meghatároznia.
Ha további kérdése van a szerelt tömlők ellenőrzésére vonatkozóan, ill. ha szeretné szolgáltatásunkat igénybe venni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Mottó
„Az adott szerelt tömlő vezetőképességének meghatározása akkor is a legnagyobb biztonságot garantálja az Ön számára, ha fokozottan tűzveszélyes közegek szállításáról van szó, vagy ha a tömlőket EX-zónában használják.“
- Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák termékmenedzsere