Menu
Szolgáltatások

Aktuális szabványok alkalmazása a tömlők szerelésénél

Törvénykönyv

A gyengébb minőségű vagy nem jóváhagyott anyagokból készült, nem ellenőrzött tömlők és szerelvények használata kiszámíthatatlan biztonsági kockázatot jelent. Az Ön biztonsága érdekében ezért azt javasoljuk, hogy csak olyan termékeket használjon, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. Tanácsadóink örömmel segítenek kiválasztani a speciálisan az Ön alkalmazásához megfelelő termékeket.

Előnyei:
  • A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek, valamint a nemzeti és nemzetközi előírásoknak való megfelelés számunkra magától értetődő, amit műhelyünkben dolgozó szakembereink, valamint értékesítési csapatainkban dolgozó szaktanácsadóink és szakképzett munkatársaink biztosítanak.

  • A szerelvények rögzítése a kereskedelemben kapható összes szerelési anyaggal elvégezhető, mint pl. félbilincsek, préshüvelyek, pántolószalagok, csuklós-csapos bilincsek, csigamenetes tömlőbilincsek vagy huzal segítségével.

  • Szakképzett szakmunkásaink kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak

Így veheti igénybe
  1. Árajánlat kérése szakértőinktől
    Forduljon hozzánk bizalommal, és ismertesse igényeit.

  2. Műszaki szaktanácsadás/ajánlás
    Igényei ismertetését követően örömmel adunk tanácsot Önnek, és segítünk kiválasztani az alkalmazáshoz legmegfelelőbb szerelt tömlőt.

  3. Árajánlat
    Egyeztetés után megkapja tőlünk a kívánságainak megfelelő ajánlatot.

  4. A szerelt tömlők időszakos ellenőrzése
    A dokumentumban rögzített ellenőrzési időközöknek megfelelően elvégezheti saját maga az időszakos ellenőrzést, illetve lehetősége van időpontegyeztetésre, ha velünk szeretné elvégeztetni.

  5. Szállítás
    Végül kiszállítjuk Önhöz a kiválasztott készre szerelt tömlőket.

Információk a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvről (DGRL (Druckgeräterichtlinie)) a szerelt tömlők vonatkozásában

Az Európai Unióban a 0,5 bar feletti nyomáson használt szerelt tömlők ezen irányelv értelmében „nyomástartó berendezések”. Szállítási programunkból csak néhány szerelt tömlő tartozik a vonatkozó I–III. kategóriába:

1. Szerelt tömlők cseppfolyósított gázhoz (LPG)

  • DN 25 névleges átmérőig = kategória nélkül

  • DN 50 és DN 125 PN 25 méret között = II. kategória

  • DN 150 PN 25 méret fölött = III. kategória

2. Szerelt tömlők folyékony vegyi anyagokhoz és ásványolaj termékekhez

  • DN 125 méretig: 16 bar üzemi nyomásig = kategória nélkül

  • DN 150: 13,3 bar üzemi nyomásig = kategória nélkül, 13,4–16 bar üzemi nyomásnál = II. kategória

  • DN 200: 10 bar üzemi nyomásig = kategória nélkül, 10,1–16 bar üzemi nyomásnál = II. kategória

3. Szerelt tömlők veszélyes gázokhoz

A szóban forgó kategória meghatározásához ajánlatkérés szükséges, a közeg, a méretek, a nyomás, a hőmérséklet és a tervezett felhasználás megadásával.

A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv kategóriáinak jelentése

kategória nélkül

I. kategória

II. kategória

III. kategória

Ezeknek a szerelt tömlőknek csak a bevált mérnöki gyakorlat (SEP) előírásainak kell megfelelniük. Megfelelőségértékelés (nyilatkozat) nem szükséges. Ezekhez a szerelt tömlőkhöz nem használható CE-jelölés.

Anyagtanúsítványok (legalább 2.2), szúrópróbaszerű nyomásvizsgálat, megfelelőségi nyilatkozat és CE-jelölés szükségesek a szerelt tömlőhöz.

Anyagtanúsítványok (legalább 3.1), nyomáspróba minden egyes darabhoz, megfelelőségi nyilatkozat és CE-jelölés szükségesek a szerelt tömlőhöz, a bejelentett szervezet azonosító számával.

A II. kategóriával azonos, de további vizsgálatok és egyenkénti átvétel szükségesek a bejelentett szervezet által. Ezeknek a követelményeknek a betartásáért a szerelt tömlő gyártója felelős. A tömlők és tömlőszerelvények önmagukban nem minősülnek nyomástartó berendezésnek ezen irányelv értelmében.

Egy Haberkorn munkatárs a műhelyben
Üzembiztonság a Haberkornnal

Minősített termékeink

Mottó
„A szabványokat és a törvényeket az egészségre és a környezetre veszélyes közegek használatakor fokozottan be kell tartani. Munkáltatóként alkalmazottai számára is köteles kizárólag a legkorszerűbb üzemi eszközöket, például szerelt tömlőket biztosítani. Szívesen támogatjuk Önt ebben.“ - Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák termékmenedzsere

Regisztráljon, és élvezze az online shop nyújtotta előnyöket

Személyes kapcsolatban vagyunk a digitális térben is, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül elérhesse szakértőinket.
Örömmel szolgáljuk ki azokat az ügyfeleinket, akiket nem általános kapcsolattartónkon keresztül regisztráltunk.
Általános kérés küldéseŰrlap elrejtése