Menu
Szolgáltatások

A tömlők megjelölése a könnyebb azonosításért és az ellenőrzések határidejének betartásáért

Semperit tömlő

A jelölés magába foglalja az ellenőrző szalagok elhelyezését a szerelt tömlőkön, amelyekre az EN szabványok szerinti ellenőrzési időközök vonatkoznak, a vizsgálati intervallumok, az üzemi nyomás és az ügyfél igénye szerinti kiegészítő szöveg megadásával. A vegyipari- és a gőztömlők szabványai előírják a szerelt tömlő megjelölését. Ez segít a szerelt tömlők egyértelmű azonosításában, és az ellenőrzési időközök betartásában. Ezenkívül az elhelyezett címke színével, valamint a hónap és az év megadásával optikailag is megkönnyíti a következő esedékes ellenőrzés beazonosítását.

Előnyei:
  • Elasztomerekből és hőre lágyuló műanyagokból készült tömlők jelölése a DIN EN 12115 szabvány szerint

  • Lehetőség ügyfél általi egyéni azonosításra a szabvány előírásainak keretein belül

  • Szakképzett szakmunkásaink kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak

Így veheti igénybe
  1. A szerelt tömlő kockázatértékelése
    A szerelt tömlő munkaeszköz? Ha igen, akkor a kockázatértékelést a munkáltatónak kell elvégeznie, és írásban dokumentálnia kell.

  2. Árajánlat kérése specialistáinktól
    Vegye fel velünk a kapcsolatot, ismertesse az üzemeltetési feltételeket, és adja meg a kockázatértékelés alapján adódó követelményeket.

  3. Az alkatrészek kiválasztása
    Kérésére javaslatot teszünk megfelelő, egymással összehangolt termékekre, készre szereljük a tömlőket az Ön elképzelései szerint, és elvégezzük az első vizsgálatot, beleértve a vizsgálati eredmények megfelelő tanúsítványban történő dokumentálását.

  4. Az ellenőrzési időközök jelölése
    Annak érdekében, hogy a szerelt tömlőket a jövőben is biztonságosan és megbízható módon lehessen használni, a kockázatértékelésnek megfelelő időszakonként ellenőrzésekre van szükség. Ezt jelöljük a szerelt tömlőkön. A jelölőtáblákon igény szerint üzemen belül használt számok/betűk kombinációi is feltüntethetők.

  5. Teljesítés és a szerelt tömlők időszakos ellenőrzése
    A dokumentumban rögzített ellenőrzési időközöknek megfelelően elvégezheti saját maga az időszakos ellenőrzést, illetve lehetősége van időpontegyeztetésre, ha az ellenőrzést velünk szeretné elvégeztetni.

Vevőigény szerinti feliratozás
A szabvány előírásainak keretein belül ügyfél általi egyéni azonosítás is lehetséges.

  • Vevőspecifikus feliratozási lehetőségek a szerelt tömlők, csővezetékek, szerelvények és kábelek tartós megjelölésére V2A rozsdamentes acélból készült praktikus azonosító táblákkal

  • Egyedi gravírozás, szabadon választható kiegészítő szöveggel és logóval

A szerelt tömlőn feltüntetjük az általunk ajánlott következő ellenőrzés időpontját
A vegyipari-, a tartálykocsi- és a gőztömlőket az EN 12115, ill. az ISO 6134 szabvány szerint rendszeresen ellenőrzésnek kell alávetni, hogy biztosítható legyen a folyamatos problémamentes használat. A Haberkorn a legyártott szerelt tömlőket, és a vizsgálatra visszaküldötteket is megfelelő ellenőrző címkével látja el. A címkék a következő ajánlott ellenőrzés dátumát tartalmazzák, színük évről évre változik.
Az ellenőrzési időközöket a felhasználónak magának kell megszabnia a kockázatértékelés alapján. Ennek során a közeg, a nyomás, a környezet és a veszélyeztetettségi potenciál befolyásolja a határidő meghatározását.

Ellenőrző címkék

Amennyiben nem kell más körülményt figyelembe venni, a Haberkorn a következő ellenőrzési időközöket javasolja:

A szerelt tömlők megjelölésével a Haberkorn a tömlők ellenőrzésének megkönnyítését szolgálja.

Mottó
„A Haberkorn ellenőrző címkéivel soha többé nem mulasztja el a szerelt tömlők ellenőrzési időpontját, ezzel tömlői biztonságos használatát szolgálja a gyakorlatban.“ - Salvári Zoltán, ipari tömlők és armatúrák termékmenedzser

Regisztráljon, és élvezze az online shop nyújtotta előnyöket

Személyes kapcsolatban vagyunk a digitális térben is, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül elérhesse szakértőinket.
Örömmel szolgáljuk ki azokat az ügyfeleinket, akiket nem általános kapcsolattartónkon keresztül regisztráltunk.
Általános kérés küldéseŰrlap elrejtése