Szolgáltatások

Utánrendelés a Haberkorn webshopban

Ügyfél a Haberkorn webshopban intézi a gyors utánrendeléseket és a hatékony beszerzési folyamatokat.

Ugyanarra a forgácsoló szerszámra van szüksége, mint legutóbb? Több füldugót kellene rendelnie, mint eredetileg tervezte? Vagy rendszeresen ugyanazokat a termékeket vásárolja, és szeretné megspórolni a tételek manuálisan történő kosárba helyezését?

A Haberkorn webshopban a korábbi rendelések tételeit gyorsan és hatékonyan rendelheti meg újra – időigényes keresgélés nélkül, mindössze néhány kattintással.

Előnyei:
  • Egyszerű és hatékony: rendelés néhány kattintással – spóroljon időt ismétlődő rendeléseket segítő megoldásainkkal.

  • Hibamentes és gyors: az ismétlődő rendelések a sablonoknak és a gyorsrendelésnek köszönhetően könnyedén lebonyolíthatók.

  • Csapatbarát: a folyamatok átláthatóbbá, egyszerűbbé és minden résztvevő számára könnyebben kezelhetővé válnak.

Profi webshop az eseti igényekhez és az ismétlődő rendelésekhez

A Haberkorn webshop olyan praktikus eszközöket kínál, amelyek a lehető legegyszerűbbé teszik a mindennapi beszerzési folyamatokat.

Ilyen egyszerűen működik:

  • A Haberkorn webshopban a szállítási adatai rögzítve vannak – már az első rendelésnél is. Ha hiányzik egy cím, kapcsolattartója rövid időn belül pótolja azt.

  • Az olyan alapbeállítások, mint a költséghelyek vagy hivatkozási számok, elmenthetők és minden rendelésnél újra felhasználhatók.

  • Minden rendelésnél megadhat projektinformációkat vagy dolgozói neveket, választhat szállítási módot és megjelölhet egy kívánt szállítási dátumot – a maximális rugalmasság és a zökkenőmentes ügyintézés érdekében.

  • Minden termékhez rögzíttetheti saját, vállalati cikkszámait, így még gyorsabban megtalálhatja és megrendelheti azokat. Ezzel kapcsolatban forduljon bizalommal személyes ügyféltanácsadójához.

  • A rendszeresen szükséges termékeket egyszerűen elmentheti rendelési sablonként – közvetlenül a kosárból. A sablon bármikor előhívható, módosítható és egy kattintással újra felhasználható.

  • A részletes rendelési előzményeknek köszönhetően (mely az online és a személyes rendeléseket is tartalmazza) 12 hónapra visszamenőleg bármikor ellenőrizhető, hogy mit rendelt és hová érkezett a szállítás. Ezeket a termékeket egyetlen kattintással újra megrendelheti.

Regisztráljon, és élvezze az online shop nyújtotta előnyöket

Személyes kapcsolatban vagyunk a digitális térben is, és a lehető legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül elérhesse szakértőinket.
Örömmel szolgáljuk ki azokat az ügyfeleinket, akiket nem általános kapcsolattartónkon keresztül regisztráltunk.
Általános kérés küldéseŰrlap elrejtése

Általános kérés küldése