Ha váratlan helyzet adódik és sürget az idő.
Legyen szó szerelésről vagy gyártásról: a gyorsan fogyó anyagokat sürgősen kell pótolni, vagy az új munkatársak számára a lehető leggyorsabban be kell szerezni a megfelelő munkaruházatot, a munkavédelmi cipőket, valamint a hallás- és szemvédelmi eszközöket.
A Haberkorn webshopban a nap 24 órájában megtalálja azt, amire Önnek és csapatának szüksége van:
Átfogó- és gondosan összeállított szortiment az ipar és az építőipar számára.
Egyértelmű és átlátható a hatalmas termékválaszték ellenére is.
Gyors és biztonságos termékválasztás a megbízható és részletes termékinformációknak köszönhetően.
Időmegtakarítás: néhány kattintással megtalálhatja a megfelelő terméket, azonnal megrendelheti, és rendszerint már a következő munkanapon kézhez is veheti.
A Haberkorn webshop több mint 170 000 cikket tartalmazó kínálata átfogó, mégis átlátható marad – pontosan az ipari igényekre szabva. Szakértőink a teljes kínálatból kiválogatták a legfontosabb standard cikkeket, így a vezető gyártók legnépszerűbb termékei azonnal elérhetőek – a munkavédelemtől és szerszámoktól a hajtástechnikáig, a tömlőktől és hőlégfúvóktól a tömítéstechnikáig és alumínium profilrendszerekig.
A műszakilag megalapozott termékleírások biztosítják a tervezhetőséget és az előírások betartását:
Strukturált műszaki adatok: termékenként akár 30 paraméter, így a komplex termékek is gyorsan átláthatóak.
CAD-adatok: közel 50 000 műszaki cikkhez (pl. pneumatika, rögzítő elemek, item profilrendszer) érhetőek el tervezési adatok.
Dokumentáció: több mint 45 000 termék- és biztonsági adatlap áll rendelkezésre.
Tartozékkereső: szakértőink, ahol csak lehetett, hozzárendelték a megfelelő tartozékokat az adott termékhez.
Minőség: a termékek rendelkeznek minden releváns tanúsítvánnyal és minőségi jelöléssel.
Navigáció: Kínálatunkat 15 termékcsoportba rendeztük, így a webshopot először használók is célirányosan navigálhatnak. A menü a képernyő felső részén mindig elérhető.
Keresés: Gyors és egyszerű keresés. A modern kereső már a gépeléskor megjeleníti a legrelevánsabb termékeket, útmutatókat, GYIK-et, márkákat és kategóriákat. A szűrőkkel (pl. hossz, alapanyag, DIN-szabvány) a találati lista tovább finomítható. Tapasztalt felhasználók márkanév vagy gyártói cikkszám alapján is kereshetnek.
Termékváltozatok: Egy termék különböző változatokban állhat rendelkezésre. Az átlátható cikktáblázatok segítségével a különböző változatok közül könnyedén kiválasztható a megfelelő. Online is egyszerűen rendelhet méretre vágott termékeket, például tömlőket vagy szalagfűrészeket.
Ár és elérhetőség: Bejelentkezés után láthatóak az Ön egyedi szerződéses árai és az aktuális készletinformációk. Kiszámolható a várható szállítási dátum az Ön telephelyére vonatkozóan. Ha egy termék nem érhető el elég gyorsan, akkor a rendszer automatikusan ajánlani próbál jobb elérhetőségű alternatívát.