Átláthatóság és hatékonyság a rendszerek sokasága ellenére
A digitális kereskedelmi környezetben a webshopok és a vállalatirányítási rendszerek közötti adatcsere sebessége és pontossága a vállalati siker egyik kulcstényezője. A manuális folyamatok – legyen szó a rendelési adatok-, készletszintek- vagy ügyféladatok átviteléről – gyorsan költséges hibákhoz, felesleges késedelmekhez és végső soron elégedetlen ügyfelekhez vezetnek.
Egyszerűbb beszerzésirányítás
Kevesebb hibalehetőség
Naprakész információk valós időben
Központi kihívás tehát egy olyan hatékony, szabványosított és alacsony karbantartási igényű interfész kialakítása, amely tartósan megfelel a digitális beszerzés folyamatosan növekvő igényeinek. Emiatt alkalmazzuk az OCI-technológiát (Open Catalog Interface). Ezzel nemcsak a katalógusadatok cseréjéhez biztosítunk szabványos protokollt, hanem megbízható és hatékony alapot is nyújtunk a webshop és a vállalatirányítási rendszer közötti automatizált, mélyreható integrációhoz. Így az ügyfeleink számára olyan optimalizált folyamatláncot hozunk létre, amely maximális kontrollt és hatékonyságot garantál.
A Haberkorn nem csupán egy megbízható partner, akivel a teljes C-eszközbeszerzését lefedheti, hanem számos kapcsolódó szolgáltatást is kínál. Ez az egyszerű termékszolgáltatásoktól – mint a tömlők méretre vágása vagy szalagfűrészek végtelenítése – egészen az Ön gyártási folyamataihoz igazított logisztikai megoldásokig terjed. Ezek a szolgáltatások önmagukban is hatékony megoldások, de valódi potenciáljukat a zökkenőmentes integráció révén fejtik ki. Ebben a folyamatban a Haberkorn webshop központi platformként szolgál.
Termékkeresés az Ön cikkszámaival: Standard termékkínálatunk több mint 170 000 cikket tartalmaz, melyek közül sokat Önök már saját vállalatirányítási rendszerükben is kezelnek – gyakran egyedi cikkszámokkal. Ezeket a számokat rögzítjük rendszereinkben, így azok megjelennek a szállítóleveleken, a számlákon és a webshopban is. Így az adatok szinkronizálása megkönnyíti az azonosítást, a feldolgozást és a belső költségelszámolást.
Szkenner-integráció a webshopban: Ha a gyártócsarnokban vonalkódolvasót használnak, a rendelések közvetlenül a szkennerből is továbbíthatók, vagy a webshopban utólag szerkeszthetők. Így például a rendelések jóváhagyási folyamata is leképezhető a szkennerrel, a webshopban pedig további tételekkel egészíthető ki a rendelés.
Központi rendelési előzmények – minden csatornán: Vállalata összes rendelése – legyen az online, szkenneres, logisztikai rendszeren keresztüli vagy telefonos – megjelenik a webshopban, és központilag nyomon követhető. Ez teljes átláthatóságot biztosít minden beszerzési csatornán keresztül.
Keretszerződések: Ha bizonyos termékekre keretszerződést kötött a Haberkornnal, akkor a webshopban bármikor ellenőrizhető, hogy az adott keretből mekkora mennyiség áll még rendelkezésre.
Automatizálás az OCI segítségével: Az OCI (Open Catalog Interface) révén a Haberkorn webshopot közvetlenül az Ön vállalatirányítási rendszerébe integráljuk.
Ez a következőket jelenti:
nincs kettős adatrögzítés
az összes cikk-, ár- és szállítási információ automatikus átvétele
nincs manuális adatkarbantartási igény az ERP-ben
kényelmes rendelésrögzítés
csak a standard adatok (pl. költséghely vagy szállítási cím) kiegészítő megadása szükséges.Támogatjuk az SAP-OCI-t és más szolgáltatók Punchout-interfészeit is, biztosítva, hogy Ön mindig naprakész adatokkal dolgozzon. Az EDI-vel (elektronikus adatcsere) kombinálva teljesen automatizált, zökkenőmentes és biztonságos folyamatot garantálunk.
Integráció, amely működik
A Haberkorn webshop több, mint egy rendelési felület – a digitális beszerzés központi eleme. A meglévő rendszerekbe való erős integrációnak köszönhetően folytonos, biztonságos és hatékony folyamat jön létre – a megrendeléstől a nyomon követésig.