A Wera nyomatékszerszámainak használatával ellenőrzött meghúzást tudunk biztosítani, elkerülve a rögzítőcsavar, vagy munkadarab sérülését. A kontrollált gyártási folyamat részeként minden nyomatékszerszám gyártói vizsgálati tanúsítvánnyal kerül leszállításra, amihez a magyarországi előírások szerinti kalibrálás is elérhető.
Az általánosan használt mechanikus nyomatékkulcsok jellemzően hallható és érezhető kattanással érik el meghúzáskor a beállított nyomatékértéket. Ilyenkor viszont fennáll a veszélye a véletlenszerű, vagy akarattal történő túlhúzásnak, hiszen a nyomatékkulcs ezen érték elérése után is tovább húzható, aminek akár súlyos következményei is lehetnek.
A Wera Safe-Torque nyomatékkulcsok alkalmazásával ez elkerülhető, mivel a beállított érték elérése után a szerszám ismételt húzás esetén szabadon elforog, „megcsúszik”, nem ad át további nyomatékot, megakadályozva a véletlenszerű, vagy szándékos túlhúzást. Amennyiben megszorult csavart kell lazítani a szerszámmal, egy reteszelőgyűrű segítségével a túlhúzás ellen védő funkció egyszerűen kikapcsolható.


Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékkulcs finomfogazással és kis visszaállási szöggel a precíz munkavégzés érdekében szűk helyeken is. Minden 1/4"-os bithez alkalmas.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékkulcs finom fogazással és kis visszaállási szöggel a precíz munkavégzés érdekében a szaniter területen, szűk helyeken is. Minden 1/4"-os bithez alkalmas.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékkulcs finomfogazással és kis visszaállási szöggel a precíz munkavégzés érdekében szűk helyeken is. Minden 1/4"-os bithez alkalmas.
A Wera újdonsága a kétféle nyomatéktartománnyal elérhető, 5 előre beállított és egy fix, egy mozdulattal változtatható nyomatékcsavarhúzója. A mindkét irányban működő, szabványos bitcsatlakozással ellátott célszerszám 1-3 Nm és 2-6Nm tartománnyal rendelkező változatban, gyártói tanúsítvánnyal érhető el.


Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Állítható Kraftform nyomatékcsavarozó, megcsúszó rendszerű nyomatékmechanizmussal.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Állítható Kraftform nyomatékcsavarozó, megcsúszó rendszerű nyomatékmechanizmussal.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Állítható Kraftform nyomatékcsavarozó, megcsúszó rendszerű nyomatékmechanizmussal.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Állítható Kraftform nyomatékcsavarozó, megcsúszó rendszerű nyomatékmechanizmussal.
A Wera tervezői egy egyszerű és könnyen kezelhető nyomatékkulcsot szerettek volna létrehozni, így született meg a Click-Torque sorozat. A könnyű beállíthatóságának, a szükséges nyomatékérték egyszerű rögzíthetőségének és a robosztus Wera dizájnnak köszönhetően ideális választás minden ellenőrzött csavarozási feladatra.


Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Robusztus nyomatékkulcs nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Robusztus kattanó nyomatékkulcs nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 szerint.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékkulcs Click-Torque X, csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Robusztus nyomatékkulcs, betétszerszámokhoz, jól hallható és érezhető kioldójellel. Alkalmas jobbos és balos meghúzáshoz is.
A Wera állítható nyomatékcsavarhúzói a könnyű nyomatékérték beállítás mellett maximális pontosságot garantálnak a már megszokott Wera dizájnnal és minőséggel. Modern megjelenés, ergonomikus kialakítás és egyszerű kézi nyomatékállítás jellemzi ezeket a szerszámokat. A kisebb nyomatéktartományoknál egyes szerszámokon külön rögzített nagyító segíti a skála könnyű leolvasását.


Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Előre beállított Kraftform® nyomatékcsavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó tokmánnyal a precíz és biztonságos munkavégzéshez, különösen az elektronika és a készülékgyártás területén. Gyártói katalógusszám: 7400.
Amikor nagy sorozatban, állandóan ugyanolyan nyomatékkal kell meghúzni azonos fejkialakítású csavarokat, a Wera az előzetesen a felhasználó által megadott értékre beállított nyomatékcsavarhúzót gyárt le a kívánt csavartípushoz. Csavarhúzó markolattal, pisztolyformával, vagy T-alakú nyéllel is elérhetők, jellemzően Torx, vagy hatszög fejkialakítással. A megszokott Wera minőséget a szerszámokhoz mellékelt gyártói tanúsítvány is igazolja, amit igény, vagy előírás esetén magyarországi kalibrálással is lehet hitelesíttettni.


Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékcsavarhúzó meghatározott, nem változtatható meghúzási nyomatékkal a belső hatszög csavarokhoz.
Wera | Nyomatékkulcsok és kiegészítők
Nyomatékcsavarhúzó meghatározott, nem változtatható meghúzási nyomatékkal a Torx® csavarokhoz.