Biztonságos és hatékony tömlőmegoldások a tiszta faipari munka érdekében

Tömlők a faipar számára

 Faipari szakember munkavédelmi hallásvédő fültokkel és munkavédelmi szemüveggel egy faipari gépen végzett munka közben

A fa- és anyagmegmunkálás során kiemelt jelentősége van az egészségre káros porok és egyéb potenciális veszélyek elleni védelemnek. Az ideális elszívó- és szállítótömlők kiválasztása kulcsfontosságú, hiszen ezek hozzájárulnak a biztonsági előírások betartásához és a zavartalan gyártási folyamatokhoz. A Masterflex átfogó tömlőkínálatot nyújt különféle alkalmazási területekre – a CNC-megmunkáló gépek elszívásától kezdve a faforgácsok és pellet szállításáig. Ezek a megoldások nemcsak az üzembiztonságot növelik, hanem az üzem hatékonyságát és a berendezések élettartamát is javítják.

Tömlők elszívó- és porelszívó berendezésekhez

Részletes nézet egy elszívótömlőről, amely egy CNC-marógéphez van csatlakoztatva, miközben az pontosan megmunkálja a falapokat.

A faipari munkák során az anyagtól és a feldolgozás módjától függően különböző porok és forgácsok keletkeznek, amelyek veszélyt jelenthetnek az egészségre és a biztonságra. Különösen a finom részecskék, amelyek például csiszolás vagy fűrészelés során keletkeznek, robbanásveszélyes légkört hozhatnak létre. A szállítórendszerekben fellépő elektrosztatikus feltöltődés veszélyes kisüléseket idézhet elő, amelyek ilyen környezetben tüzet vagy robbanást okozhatnak. Az ilyen kockázatok minimalizálása érdekében minden robbanásveszélyes területen használt berendezésnek – így a Masterflex tömlőinek is – meg kell felelnie az EU ATEX-irányelvének.

Elszívó- és szállító tömlő Flamex B se, DIN 4102 B1, nehezen gyulladó | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Flamex B se, DIN 4102 B1, nehezen gyulladó

Masterflex | Spiráltömlők

Nagyon könnyű és rugalmas szívó- és szállítótömlő erősen koptató hatású szilárd anyagok szállítására. Alkalmas mechanikai igénybevétel elleni védőtömlőként is.

Elszívó- és szállító tömlő Flamex B-F se, DIN 4102 B1, szerint nehezen gyulladó | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Flamex B-F se, DIN 4102 B1, szerint nehezen gyulladó

Masterflex | Spiráltömlők

Nagyon könnyű és rugalmas elszívó- és szállítótömlő, nehezen gyullad  DIN 4102 B1 szabványnak megfelelő, erősen koptató közegekhez.

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR L Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Könnyű szívó- és szállítótömlő koptató szilárd anyagokhoz és gáznemű közegekhez, emellett tartósan antisztatikus és égésgátló a DIN 4102 B1 szabványnak megfelelően. Alkalmas mechanikai terhelések elleni védőtömlőként is.

Elszívó tömlő Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, nehezen gyulladó | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó tömlő Master-PUR LF Trivolution, DIN 4102 B1, nehezen gyulladó

Masterflex | Spiráltömlők

Könnyű szívótömlő finomszemcsés részecskék, dörzsölő hatású szilárd anyagok, folyékony és gáz halmazállapotú közegek szállításához.

Tömlők CNC-megmunkáló gépekhez

Ipari marógép elszívócsővel egy falapot munkál meg.

A CNC-marógépeket gravírozásra, felületmegmunkálásra és 3D-formák kialakítására használják. Az ilyen gépeken alkalmazott elszívótömlők eltávolítják a marás során keletkező port és forgácsot, biztosítva a tiszta munkakörnyezetet. Ez hozzájárul a szerszámok hosszabb élettartamához és a karbantartási költségek csökkentéséhez. A Masterflex rugalmas és kopásálló tömlői biztonságosan vezetik el a részecskéket, miközben javítják a felületminőséget. Emellett a sűrítettlevegő-tömlők támogatják a gépek működését, mivel nyomott levegővel látják el a pneumatikus alkatrészeket, például a hengereket és szelepeket, valamint tisztán tartják a munkaterületet.

Elszívó- és szállító tömlő Flamex B-F se, DIN 4102 B1, szerint nehezen gyulladó | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Flamex B-F se, DIN 4102 B1, szerint nehezen gyulladó

Masterflex | Spiráltömlők

Nagyon könnyű és rugalmas elszívó- és szállítótömlő, nehezen gyullad  DIN 4102 B1 szabványnak megfelelő, erősen koptató közegekhez.

PA-tömlő 12w | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
megnézett
Vásárolt
PA-tömlő 12w

Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

Flexibilis (félig merev) csőtípus, kalibrált, poliamid 12-ből.

PU-tömlő | Sűrített levegős és pneumatikus tömlők
megnézett
Vásárolt
PU-tömlő

Sűrített levegős és pneumatikus tömlők

A PU tömlő sokoldalúan felhasználható a pneumatikában.

Tömlők hordozható porszívókhoz és mobil porelszívókhoz

Mobilis porelszívó egy műhelycsarnokban a hatékony porelszívás érdekében a faipari feldolgozás során

Az ipari porszívókhoz és porelszívókhoz használt elszívótömlőknek rugalmasnak és könnyen mozgathatónak kell lenniük, hogy az ipari létesítmény különböző területein is használhatók legyenek. Gyakran kapcsolódnak egy szűrőrendszerhez, amely hatékonyan visszatartja a részecskéket, megakadályozva, hogy azok visszakerüljenek a környezetbe. A tömlőknek ellen kell állniuk a magas mechanikai terhelésnek, például a padlóval való érintkezésnek vagy leeső munkadarabok okozta sérüléseknek. A Masterflex Master-PUR Step tömlője ideális választás mobil porelszívókhoz, mivel robusztus műanyag spirállal rendelkezik, kiváló visszaalakulási tulajdonságokkal bír, hosszú élettartamot biztosít, és áramlástani szempontból optimalizált kialakítású.

Elszívó- és szállító tömlő PUR-STEP DIN 4102 B1 nehezen gyulladó | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő PUR-STEP DIN 4102 B1 nehezen gyulladó

Masterflex | Spiráltömlők

Nagyon könnyű, rugalmas és lépésálló szívó- és szállító tömlő, alkalmas padlón elvezetésre, ahol is a hagyományos tömlők a durva feltételek miatt tartósan alakváltozást szenvednének.

Tömlők faforgács- és pellettszállításhoz

Nagy mennyiségű faforgács egy szállítószalagon ipari környezetben, háttérben gépekkel és berendezésekkel.

A faipari munkák során olyan melléktermékek keletkeznek, mint a fűrészpor és a faforgács, amelyeket fa pelletgyártásra használnak, vagy silókba szállításukról kell gondoskodni. A Masterflex tömlői hatékony anyagszállítást biztosítanak, amely optimalizálja az egész folyamatot. Rugalmasságuknak köszönhetően a tömlők alkalmazkodnak az egyenetlen terepviszonyokhoz és a különböző gyártási környezetekhez. Kopásálló kialakításuk ellenáll az abrazív fa részecskék okozta igénybevételnek, sima belső faluk pedig kiváló áramlási tulajdonságokat biztosít, ami hosszú élettartamot eredményez.

Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő PUR-H Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Szigorúbb kopásállósági és vákuumállósági követelményeknek megfelelő, közepesen nehéz szívó- és szállító tömlő ipari porszívókhoz, valamint papírszálak és granulátumok, dörzsölő szilárd anyagok, gáz halmazállapotú és durvaszemcsés közegek nagy teljesítményű szállításához, porszál...

Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR-HX Trivolution | Spiráltömlők
megnézett
Vásárolt
Elszívó- és szállító tömlő Master-PUR-HX Trivolution

Masterflex | Spiráltömlők

Erős szívó- és szállító tömlő, erősített spirállal, rendkívül koptató közegek és problémás áruk szállítására.

Tömlők fa szárításához

Mobil fa szárítókonténerek egy építkezésen, csatlakoztatott tömlőkkel a faforgács szárításához és tárolásához.

A fa károsodásának elkerülése érdekében gyors szárításra van szükség, hogy előkészítsék a további feldolgozásra. A szárítás során a nedvességet speciális szárítóberendezések segítségével vonják el, miközben a meleg, nedves levegőt elszívják. Ehhez a Masterflex neopréntartalmú üvegszövet-tömlőket kínál, amelyek hőállóságuk és szigetelőképességük révén minimalizálják a hőveszteséget, és növelik az energiahatékonyságot. Ezek a rugalmas és strapabíró tömlők ellenállnak a nedvességnek, vegyi anyagoknak és mechanikai terhelésnek, így növelik a berendezés élettartamát, miközben csökkentik a karbantartási költségeket. Ezenkívül könnyen telepíthetők, és hosszú távú használatot biztosítanak.

Középhőmérsékletű tömlő Master-NEO 1 +135 °C-ig, egyrétegű | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők
megnézett
Vásárolt
Középhőmérsékletű tömlő Master-NEO 1 +135 °C-ig, egyrétegű

Masterflex | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők

Különösen könnyű spiráltömlő neoprén bevonatú üvegszövetből, +135 °C-ig, egyrétegű.

Középhőmérsékletű tömlő Master-NEO 2 +135 °C kétrétegű | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők
megnézett
Vásárolt
Középhőmérsékletű tömlő Master-NEO 2 +135 °C kétrétegű

Masterflex | Kipufogó tömlők, fúvó tömlők

Különösen könnyű spiráltömlő neoprén bevonatú üvegszövetből, +135 °C-ig, kétrétegű.


Ez érdekes lehet az Ön számára
3M & Haberkorn
30 éves partnerség
3M & Haberkorn
Regisztráljon webáruházunkba!
Egyszerű regisztráció, óriási választék, hatékony rendelés.
Regisztráljon webáruházunkba!
Wera bitek
Tartó funkcióval rendelkező szerszámok – bitek
Wera bitek